Références
Festo :MA-40-16-R1/8-E-RG
Rubix :0326-2180785
Fabricant :525726
EAN :4052568046477

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARR CTRE 0/16 B ZONE TRAVAIL
Manomètre MA-40-16-R1/8-E-RG avec unité d'affichage en bars, plage réglable rouge/vert. Plage d'affichage [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | abs (boîtier);pmma (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,46 € HT
/ unité
47,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours