Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-50-2,5-R1/4-E-RG

Boitier

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-50-2,5-R1/4-E-RG
Rubix :0326-2411885
Fabricant :525727
EAN :4052568046484
MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/2,5 BARS

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service2,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/2,5 BARS


Manomètre MA-50-2,5-R1/4-E-RG avec unité d'affichage en bars, plage réglable rouge/vert. Plage d'affichage [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=50, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service2,5 bar
Matièreabs (boîtier);pmma (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
37,77 € HT
/ unité
45,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours