Manchon de serrage SKF H 3038

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 3038
Rubix :0301-1011399
Fabricant :8170
EAN :7316577008930
MANCHON DE SERRAGE H 3038 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm190x3
Largeur112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3038 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm190x3
Largeur112 mm
Diamètre extérieur232 mm
591,02 HT
/ unité
709,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours