Manchon de serrage NSK H317
MANCHON DE SERRAGE H 304
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H317
Rubix :0294-1011347
EAN :00747023002375
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 317 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 63 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,14 € HT
/ unité
100,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

