Manchon de serrage NSK H2310

MANCHON DE SERRAGE H 205

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :H2310
Rubix :0294-1011363
EAN :00747023002085
MANCHON DE SERRAGE H 2310 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur55 mm
Diamètre extérieur70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2310 RHP


Manchon de serrage H.

Applications

Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur55 mm
Diamètre extérieur70 mm
Sérieh2300
Poids0,362 kg
35,32 € HT
/ unité
42,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours