Manchon de serrage PTN H3144

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3144
Rubix :C600-1269629
Fabricant :857585
EAN :3660338128387
MANCHON DE SERRAGE H 3144

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr220×4
Largeur161 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3144


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr220×4
Largeur161 mm
Diamètre extérieur280 mm
Sérieh3100
Matièreacier
Poids15 kg
588,09 € HT
/ unité
705,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours