Références
PTN :H2328
Rubix :C600-1269601
Fabricant :857557
EAN :3660338128103





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m140×2 |
| Largeur | 131 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2328
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m140×2 |
| Largeur | 131 mm |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Série | h2300 |
| Matière | acier |
| Poids | 5,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
272,15 € HT
/ unité
326,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h