Manchon de serrage AKN from MECALINE H3064H-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H3064H-AKN
Rubix :W600-1479250
Fabricant :891301
EAN :4055953004700
MANCHON DE SERRAGE H 3064 H

Résumé technique

Diamètre intérieur300 mm
Filet extérieurtr 320x5
Largeur171 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3064 H


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique et circuit d'huile sur le diamètre extérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur300 mm
Filet extérieurtr 320x5
Largeur171 mm
Diamètre extérieur380 mm
Sérieh30
Matièreacier
Poids24,6 kg
1 589,69 HT
/ unité
1 907,63 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours