Références
SKF :H 2356
Rubix :0301-1011390
Fabricant :8136
EAN :7316577008862
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2356 SKF
Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Largeur | 224 mm |
| Diamètre extérieur | 362 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 288,04 € HT
/ unité
3 945,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


