Manchon de serrage SKF HE 2309

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HE 2309
Rubix :0301-1031307
Fabricant :8391
EAN :7316570864458
MANCHON DE SERRAGE HE 2309 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur38,1 mm
Filet extérieurm 45x1,5
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 2309 SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur38,1 mm
Filet extérieurm 45x1,5
Largeur50 mm
Diamètre extérieur69 mm
47,12 HT
/ unité
56,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours