Manchon de serrage AKN from MECALINE H217-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H217-AKN
Rubix :W600-1477314
Fabricant :890618
EAN :4055953009217
MANCHON DE SERRAGE H 217

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Filet extérieurm 85x2
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 217


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Filet extérieurm 85x2
Largeur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Sérieh2
Matièreacier
Poids1,02 kg
60,89 € HT
/ unité
73,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h