Références
FAG :H315
Rubix :0255-1011342
Fabricant :0167312470000
EAN :4012801217217


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m75x2 |
| Largeur | 55 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 315 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m75x2 |
| Largeur | 55 mm |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,33 € HT
/ unité
55,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h