Manchon de serrage NSK H2332
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H2332
Rubix :0294-1011382
EAN :00029176535604


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Largeur | 147 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2332 NSK
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 140 mm |
|---|---|
| Largeur | 147 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,02 € HT
/ unité
680,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours