Références
SKF :HA 3128
Rubix :0301-1352575
Fabricant :8362
EAN :7316577010025


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125,413 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m140x2 |
| Largeur | 97 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HA 3128 SKF
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125,413 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m140x2 |
| Largeur | 97 mm |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Série | ha |
| Poids | 4,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,90 € HT
/ unité
370,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours