Gants à usage unique TD professional 45340, Taille : Taille unique | Matière principale : Tissu non tissé
Manchettes Tyvek pro-tech 40 cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
TD professional :45340
Rubix :4886-6055809
EAN :3435241453402

Documents
Détails articles : MANCHETTE TYVEK PRO-TECH LG 50 CM (LA PAIRE)
Tyvek Pro-Tech, longueur 40 cm, taille unique
Applications
Légèreté, protection chimique (limitée)
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Conditionnement | boîte - 100 paires |
| Epaisseur | 0,016 mm |
| Matière | tyvek |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,00 € HT
/ 100 paires
475,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
