Gants à usage unique GISS 861533, Taille : Taille unique | Matière principale : PEHD

Manchette Polyéthylène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :861533
Rubix :C600-6118708
EAN :3660338163081
MANCHETTE BLANCHE PE 38 CM, SACHET DE 100U
brand logo

Résumé technique

Tailletaille unique
Longueur380 mm
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHETTE BLANCHE PE 38 CM, SACHET DE 100U


La manchette en polyéthylène GISS est conçue pour offrir une protection efficace et hygiénique lors des manipulations nécessitant un contact avec des denrées alimentaires. Pratique et légère, elle constitue un équipement essentiel dans les environnements où la propreté et la sécurité sont primordiales.

Caractéristiques :
Cette manchette jetable en polyéthylène est disponible en deux couleurs, blanche ou bleue, pour s'adapter aux besoins spécifiques des environnements professionnels. Dotée d’un élastique sans latex pour un maintien sécurisé, elle garantit confort et facilité d'utilisation. Sa conception simple et efficace permet une protection optimale des avant-bras contre les éclaboussures et la saleté lors des tâches courantes.

Spécifications :
• Matériau : polyéthylène (PEHD)
• Longueur : 380 mm
• Élastique sans latex
• Contact alimentaire : compatible

Normes :
La manchette GISS est certifiée EPI de catégorie 1 selon le Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Elle est également conforme aux réglementations concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Compatibles avec le contact alimentaire
• Protection efficace des avant-bras
• Élastique sans latex pour éviter les allergies
• Jetables pour une hygiène optimale
• Conformes aux exigences de la catégorie EPI 1

Applications

Cette manchette à usage unique est idéale pour les secteurs agroalimentaires, la restauration collective, la maintenance ou les environnements nécessitant une hygiène stricte. Elle est particulièrement adaptée aux tâches impliquant un contact direct avec des aliments ou des produits nécessitant une protection des avant-bras contre les éclaboussures et les salissures.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Tailletaille unique
Longueur380 mm
Couleurblanc
Matière principalepehd
Contact alimentaireoui
Conditionnementsachet de 100 pièces ; carton/boîte de 2.500 pièces
Matièrepolyéthylène
Catégorie1
6,53 € HT
/ sachet
7,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur