Gants à usage unique Medicom 1142-E, Taille : XL | Matière principale : Nitrile
Gant Nitrile Kolmi Coverfeel Care
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :1142-E
Rubix :I734-6242300
EAN :3662036021014

Détails articles : GANT NITRILE COVERFEEL CARE TXL SANS POUDRE - BOITE DE 90
Gràace à sa technologie exclusive PureFlex, ces gants en nitrile offrent une souplesse exceptionnelle et un confort d'enfilage optimal grâce à leur revêtement polymère interne. Sans poudre, sans utilisation de chlore et sans accélérateur chimique : ils réduisent les risques allergiques de type IV tout en garantissant une protection fiable et durable. Disponible en manchette longue pour une couverture renforcée.
Points forts
Produit fabriqué en France. Technologie Pureflex.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte distributrice 10 x 90 unités |
| Epaisseur | 0,11 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 20,17 €
16,40 € HT
/ boite
19,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
