Gants à usage unique Ansell 92-500 9.5-10, Taille : 09,5/10 | Matière principale : Nitrile

Gant TouchNTuff 92-500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :92-500 9.5-10
Rubix :9804-6000899
Fabricant :92500100
EAN :0076490479671
GANT NITRILE POUDRE VERT 9,5/10 TOUCH N TUFF 92500 (BO100)
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille09,5/10
Longueur240 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT NITRILE POUDRE VERT 9,5/10 TOUCH N TUFF 92500 (BO100)


Ces Gants à usage court en Nitrile TouchNTuff 92-500 sont conçus pour les professionnels qui recherchent une protection optimale pour les mains.

Caractéristiques
Ces gants TouchNTuff 92-500 sont des gants à usage unique de la marque Ansell. Grâce à leur fabrication avec la technologie TNT™, ils offrent une protection supérieure. De plus, ils sont exempts de caoutchouc naturel et de latex, réduisant ainsi le risque d'allergies de type I. Ils sont livrés en boîte de 100 gants. Ces gants en nitrile sont conçus pour résister à une grande variété de produits chimiques industriels.

Spécifications
Ces gants ont une épaisseur au niveau de la paume de 4,3 mil (0,11 mm), offrant ainsi une protection supplémentaire sans nuire à la sensibilité de la main. Grâce à leur épaisseur au niveau du doigt de 5,5 mil (0,14 mm), ils offrent une meilleure résistance à la perforation. Ils sont disponibles en 4 tailles.

Normes
Ces gants TouchNTuff 92-500 respectent les normes de qualité les plus exigeantes. Ils répondent aux normes ISO 13485 pour les dispositifs médicaux et à l'ISO Classe 5 pour la compatibilité avec les salles blanches. Ils sont également conformes aux exigences des normes EN 420, EN 374 et EN 455 pour les gants de protection.

Instructions d'utilisation
Pour bénéficier au maximum de ces gants, assurez-vous de choisir la bonne taille en mesurant la taille de votre main. Lavez et séchez vos mains avant de mettre les gants. Inspectez les gants avant chaque utilisation pour vérifier qu'il n'y a pas de déchirures. En cas de contact avec des produits chimiques, retirez les gants immédiatement et lavez vos mains. N'oubliez pas de les retirer avant de toucher les objets non contaminés.

Informations sur la marque
Ansell, la marque derrière le TouchNTuff 92-500, est une force incontestée dans le domaine de la protection individuelle. Avec une présence mondiale et un engagement indéfectible en matière de qualité, Ansell est une marque de confiance pour tous les professionnels.

Fabriqué dans une usine : | fonctionnant à 83% d'énergie renouvelable|certifiée par Intertek pour avoir détourné >99% des déchets de la décharge|dotée d'un système de gestion de l'environnement accrédité.
Conditionnement: Sans plastique|Recyclable|L'emballage contient min. 70% de matériaux recyclés.

Points forts

Ces gants assurent une protection accrue contre les projections de produits chimiques. Leur mélange à base de nitrile doux offre un niveau de confort élevé, augmentant ainsi la productivité. Leur surface est texturée pour améliorer la prise en main en milieu sec comme humide, et leur côté poudré facilite l'enfilage tout en absorbant l'humidité. Ces gants Ansell sont conçus avec une formulation solide brevetée qui empêche les déchirures pendant les travaux lourds.

Applications

Ces gants à usage unique offrent une protection optimale dans de nombreux domaines tels que les sciences de la vie, l'industrie automobile, la transformation des aliments, le matériel industriel et les biens d'équipement. Ils sont recommandés pour diverses utilisations telles que le transfert de composants solides et liquides, le prélèvement et le traitement d'échantillons, la production industrielle, la transformation des aliments (la viande et le poisson), les analyses de laboratoire, ainsi que la maintenance et l'entretien. Ce produit offre une excellente protection contre les projections de produits chimiques et garantit un confort d'utilisation.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille09,5/10
Longueur240 mm
Couleurvert
Matière principalenitrile
Contact alimentaireoui
Conditionnement100 gants par boîte
Epaisseur0,12 mm
Matièrenitrile
Catégorie3
18,93 € HT
/ boite
22,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille