Gants à usage unique Ansell 25-201-09, Taille : 09 | Matière principale : Néoprène
Gant NeoTouch 25-201
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : GANT NEOTOUCH 25201 T8,5/9 NEOPRENE N.POUDRE VERT(BO 100)
Caractéristiques:
Ce gant en néoprène présente une extrémité des doigts adhérisée et une adhérence optimale. Sa formulation sans latex contribue à la prévention des allergies de type I, tandis que l'absence de poudre limite le risque de dermatite pour le porteur. Le revêtement interne en polymère facilite le gantage, tandis que la manchette allongée protège les poignets et les avant-bras.
Spécifications:
- Protection chimique : type B selon EN 374.
- Matériau principal : néoprène (polychloroprène).
- Enduction intérieure : polymères.
- Surface de préhension : extrémité des doigts adhérisée.
- Modèle de manchette : longue.
- Longueur du gant : 285 mm.
- Épaisseur : 0,13 mm sur la paume 0,16 mm sur les doigts.
- Tailles disponibles : S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10).
- Conditionnement : 100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.
- Antistatique : oui.
- Résistance ultime à la traction : supérieure ou égale à 14 MPa.
- Allongement à la rupture : supérieur ou égal à 700 %.
Normes:
Ce gant est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN ISO 374-1:2016 : type B, grade K P T.
- EN ISO 374-5 : virus.
- ISO 13485:2016 : dispositif médical.
- EN ISO 21420:2020 : gant de protection pour risques élevés.
- EN 1149 : antistatique.
Informations sur la marque:
Ansell, fondée en 1905 en Australie, est un leader mondial dans la fabrication de solutions de protection, notamment de gants et d'équipements pour la sécurité et la santé. En 1925, l'entreprise développe les premiers gants chirurgicaux jetables. Elle est présente dans plus de 55 pays, avec des innovations continues dans les domaines médicaux et industriels.
Points forts
- Absence de poudre pour limiter les risques de dermatite et de contamination.
- Excellente résistance aux acides, bases et alcools.
- Revêtement interne en polyuréthane pour un gantage facile.
- Extrémité des doigts texturée pour une préhension sûre.
- Manchette allongée pour une protection supérieure.
Applications
Informations techniques
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 285 mm |
| Couleur | vert |
| Matière principale | néoprène |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants par distributeur (boîte), 10 distributeurs par carton (1000 gants par carton). |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Matière | néoprène |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Foire aux questions
Le gant NeoTouch 25-201 Ansell 25-201-81-2-9 offre une forte protection contre les éclaboussures de produits chimiques, contre la plupart des acides et des alcools, avec une certification de résistance chimique EN 374 Type B.
Le gant NeoTouch 25-201 Ansell 25-201-81-2-9 est positionné pour les sciences de la vie et recommandé pour le transfert de composants solides et liquides, le prélèvement et le traitement d’échantillons, ainsi que les tests.
Le gant NeoTouch 25-201 Ansell 25-201-81-2-9 met en avant des bouts de doigts texturés et du néoprène pour améliorer la prise en main en environnement sec comme humide. Il est aussi sans latex pour limiter les réactions allergiques de type 1, enduits de polymère pour faciliter l’enfilage et doté d’une manchette allongée pour mieux protéger l’avant-bras et le poignet.
Le gant NeoTouch 25-201 Ansell 25-201-81-2-9 est annoncé avec ASTM D6977, CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, UKCA et FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved. Il est aussi indiqué antistatique selon EN1149.
Le gant NeoTouch 25-201 Ansell 25-201-81-2-9 est en néoprène, avec une longueur de 285 / 11.2, une épaisseur de 0.13 à la paume et de 0.16 aux doigts, et une surface externe à doigts adhérisés. Pour le conserver, Ansell recommande de le garder à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec, et éloigné des sources d'ozone ou d'ignition.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h