Gants à usage unique MAPA 977-9, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile

Solo 977

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :977-9
Rubix :0514-6130069
Fabricant :977019
EAN :3245429770197
GANT SOLOGREEN 977 T 9- 91/2 NITRILE VERT (BOITE100)
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille9
Longueur240 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SOLOGREEN 977 T 9- 91/2 NITRILE VERT (BOITE100)


Ce gant est un équipement de protection individuelle de haute qualité, spécialement conçu pour offrir une protection optimale dans divers environnements industriels. Avec une longueur de 24 cm et une finition intérieure chlorinée, ce gant garantit confort, souplesse et résistance pour une utilisation optimale.

Caractéristiques:
Ce gant Solo 977 est fabriqué en nitrile, offrant une excellente résistance aux produits chimiques tels que le formaldéhyde 37% et la soude caustique 40%. Sa finition extérieure lisse avec des bouts de doigts granités assure une prise en main optimale, tandis que la manchette à bord roulé garantit un ajustement parfait.

Spécifications:
- Matière : Nitrile
- Couleur : Vert
- Épaisseur : 0,13 mm
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Finition intérieure : chlorinée
- Finition extérieure : granitée
- Caractéristique manchette : bord roulé

Normes:
Ce gant est conforme aux normes EN ISO 374-1 Type B et EN ISO 374-5, assurant une protection fiable contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux. Il répond également aux normes ISO 18889- G1 et EN ISO 21420 : 5/5.

Informations sur la marque:
La marque de ce produit est MAPA, une entreprise renommée dans le domaine des équipements de protection individuelle. MAPA s'engage à fournir des produits de haute qualité pour garantir la sécurité et le confort des travailleurs.

Points forts

- Confort optimal pour une utilisation prolongée
- Excellente prise en main grâce à la finition granitée
- Protection efficace contre les produits chimiques agressifs
- Adapté pour une large gamme d'applications industrielles

Applications

Ce gant Solo 977 est idéal pour les industries cosmétique et pharmaceutique, l'industrie chimique, les laboratoires etc. Il convient également pour les environnements huileux. Il est particulièrement recommandé pour les applications suivantes :
- Changement du filtre de la cabine du tracteur
- Contact bref avec les cultures traitées
- Prélèvements d’échantillons de produits chimiques
- Manipulations en laboratoire
- Préparation pharmaceutique
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Longueur240 mm
Couleurvert
Matière principalenitrile
Contact alimentairenon
Conditionnement100 gants/boîte ; 1000 gants/carton
Epaisseur0,1 mm
Matièrenitrile (finition intérieure chlorée, finition extérieure cailloutée)
Poudrénon
Catégorie3
285,90 € HT
/ 10 boites
343,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Contact alimentaire