Gants à usage unique Showa 7502PF EBT-8-9/L, Taille : L | Matière principale : Nitrile
Gants nitrile non poudré bleu colbalt 7585
Voir les informations techniquesRéférences
Showa :7502PF EBT-8-9/L
Rubix :K804-6196104
Fabricant :7502PF EBT-8-9/L

Détails articles : GANT NITRILE BLEU EP 0.06MM T.L LG 240MM NON POUDRE BOITE DE 200
Gant 100 % nitrile usage unique, non poudré, bleu colbalt. 300 mm de longueur, 0,20 mm d'épaisseur. AQL 0,65. Force à la rupture : 20N (EN455 exige 6N et plus) sans silicone.
Points forts
Haute protection contre produits chimiques (pénétration et projections). Texture douce, sensation seconde peau, finition texturée. Formulation à faible facteur de déformation pour un gant parfaitement ajusté et une réduction de la fatigue.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 200 gants par distributeur ; 10 distributeurs par caisse (2000 gants par caisse) |
| Epaisseur | 0,06 mm |
| Matière | nitrile avec eco best technology (ebt) |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,42 € HT
/ boite
94,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h