Gants à usage unique GISS 861531, Taille : Taille unique | Matière principale : PEHD
Gants Polyéthylène
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :861531
Rubix :C600-6118707
EAN :3660338163074



Documents
Détails articles : GANT PE BLEU LONG TAILLE UNIQUE, 48 CM (100U)
Les gants en polyéthylène GISS sont conçus pour assurer une hygiène optimale et une protection basique lors de manipulations simples. Adaptés au contact avec les denrées alimentaires, ils conviennent parfaitement aux environnements exigeant propreté et sécurité.
Caractéristiques :
Ces gants soudés en polyéthylène sont disponibles en deux versions : standard transparent et long bleu. Ils assurent l'hygiène des utilisateurs et protègent contre les projections de détergents dilués. Leur conception jetable garantit un usage pratique et rapide, tout en étant conforme aux besoins des secteurs alimentaires et de maintenance.
Spécifications :
• Matériau : polyéthylène
• Confection : soudé
• Catégorie EPI : 1 (risques mineurs)
• Contact alimentaire : oui
Normes :
Ces gants sont certifiés EPI de catégorie 1 selon le Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Ils sont conformes aux réglementations relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Ces gants soudés en polyéthylène sont disponibles en deux versions : standard transparent et long bleu. Ils assurent l'hygiène des utilisateurs et protègent contre les projections de détergents dilués. Leur conception jetable garantit un usage pratique et rapide, tout en étant conforme aux besoins des secteurs alimentaires et de maintenance.
Spécifications :
• Matériau : polyéthylène
• Confection : soudé
• Catégorie EPI : 1 (risques mineurs)
• Contact alimentaire : oui
Normes :
Ces gants sont certifiés EPI de catégorie 1 selon le Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Ils sont conformes aux réglementations relatives aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Adaptés au contact alimentaire
• Protection contre les projections de détergents dilués
• Utilisation unique pour une hygiène maximale
• Disponibles en version standard ou longue
• Conformes aux normes EPI catégorie 1
• Protection contre les projections de détergents dilués
• Utilisation unique pour une hygiène maximale
• Disponibles en version standard ou longue
• Conformes aux normes EPI catégorie 1
Applications
Idéals pour les secteurs agroalimentaire et la restauration collective, ces gants conviennent également à la maintenance et aux stations-service. Leur conception jetable les rend parfaits pour toutes les tâches nécessitant une protection hygiénique rapide et efficace.
Informations techniques
Attributs
| Taille | taille unique |
|---|---|
| Longueur | 480 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | oui |
| Matière | polyéthylène |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,96 € HT
/ sachet
13,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h