Gants à usage unique Ansell 93260070, Taille : 06,5/07 | Matière principale : Nitrile
Gant MICROFLEX 93-260
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :93260070
Rubix :0493-6165966
Fabricant :93260070
EAN :0076490070939





Documents
Détails articles : GANT MICROFLEX 93-260 T6,5-7 NITRILE NEOP. 50 GANTS PAR BTE
Caractéristiques:
Ces gants sont fabriqués en neoprène et nitrile, offrant une protection fiable contre les substances dangereuses. Sa construction en trois couches offre une protection supérieure contre les produits chimiques dangereux, notamment les acides, les solvants et les bases. Les doigts texturés permettent une meilleure adhérence, tandis que la manchette prolongée assure une protection supplémentaire. Ils sont antistatiques, sans silicone et disponibles en différentes tailles pour un ajustement parfait.
Spécifications:
- Épaisseur paume : 0.198 mm
- Épaisseur au niveau des doigts : 0,20 mm
- Manchette longue
- Doigts adhérisés
- Longueur : 285 mm
- Couleur : vert
- Tailles disponibles : 5,5/6 ; 6,5/7 ; 7,5/8 ; 8,5/9 ; 9,5/10 ; 10,5/11
Normes:
Ces gants sont conformes aux normes européennes EN 388, EN 421, EN ISO 374-1 : 2016 Type A pour la protection contre les produits chimiques, EN ISO 374-5 pour la protection contre les virus, ISO 18889 pour la manipulation des pesticides. Ils respectent la norme de contrôle ISO 9001.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la fourniture d'équipements de protection individuelle de haute qualité, offrant des solutions innovantes pour garantir la sécurité et le confort des travailleurs.
Ces gants sont fabriqués en neoprène et nitrile, offrant une protection fiable contre les substances dangereuses. Sa construction en trois couches offre une protection supérieure contre les produits chimiques dangereux, notamment les acides, les solvants et les bases. Les doigts texturés permettent une meilleure adhérence, tandis que la manchette prolongée assure une protection supplémentaire. Ils sont antistatiques, sans silicone et disponibles en différentes tailles pour un ajustement parfait.
Spécifications:
- Épaisseur paume : 0.198 mm
- Épaisseur au niveau des doigts : 0,20 mm
- Manchette longue
- Doigts adhérisés
- Longueur : 285 mm
- Couleur : vert
- Tailles disponibles : 5,5/6 ; 6,5/7 ; 7,5/8 ; 8,5/9 ; 9,5/10 ; 10,5/11
Normes:
Ces gants sont conformes aux normes européennes EN 388, EN 421, EN ISO 374-1 : 2016 Type A pour la protection contre les produits chimiques, EN ISO 374-5 pour la protection contre les virus, ISO 18889 pour la manipulation des pesticides. Ils respectent la norme de contrôle ISO 9001.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la fourniture d'équipements de protection individuelle de haute qualité, offrant des solutions innovantes pour garantir la sécurité et le confort des travailleurs.
Points forts
- Protection exceptionnelle contre les produits chimiques agressifs
- Sensibilité tactile et mobilité des doigts accrues
- Confort optimal et ajustement anatomique
- Protection fiable contre les substances dangereuses
- Matériau sans silicone pour une bonne protection
- Prévient les allergies au latex Type 1
- Sensibilité tactile et mobilité des doigts accrues
- Confort optimal et ajustement anatomique
- Protection fiable contre les substances dangereuses
- Matériau sans silicone pour une bonne protection
- Prévient les allergies au latex Type 1
Applications
Ces gants Microflex 93-260 sont idéaux pour les professionnels de l’ndustrie aérospatiale, l’industrie automobile, le secteur de l'après-vente automobile, les sciences de la vie, l’industrie chimique, l’agriculture, le matériel industriel et les biens d’équipement, la métallurgie, les services publics et l’entreposage.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 06,5/07 |
|---|---|
| Longueur | 285 mm |
| Couleur | vert |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,198 mm |
| Matière | polychloroprène / nitrile |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,65 € HT
/ boite
30,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h