TD professional
Filtres
Catégories
protection jetable (26)
protection du corps (2)
1Marque
td professional
(28)
15 produit(s) avec 28 référence(s) :
Tablier de travail TD professional 56176, Taille : Taille unique | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
- td professional :56176
- rubix :4886-6099588
- ean :3435241561763
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:vert
- Taille:taille unique
- Matière principale:polyester
8,40 € HT
/ unité
Tablier de travail TD professional 56175, Taille : Taille unique | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
- td professional :56175
- rubix :4886-6076830
- ean :3435241561756
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:vert
- Taille:taille unique
- Matière principale:polyester
6,30 € HT
/ unité
Gants à usage unique TD professional 45330, Taille : Taille unique | Matière principale : Polyéthylène
- td professional :45330
- rubix :4886-6055808
- ean :3435241453303
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
- Longueur:400 mm
- Couleur:blanc
7,17 € HT
/ sachet
Combinaison jetable TD professional 44444, Taille : XL | Matière principale : Polypropylène
- td professional :44444
- rubix :4886-6099556
- ean :3435241444448
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:polypropylène
- Couleur:jaune
285,75 € HT
/ 25 unités
Combinaison jetable TD professional 42204, Taille : XL | Matière principale : Polypropylène
- td professional :42204
- rubix :4886-6031738
- ean :3435241422040
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:xl
- Matière principale:polypropylène
- Couleur:noir
218,50 € HT
/ 50 unités
Tablier jetable TD professional 56300, Couleur : Blanc | Matière principale : Tissu non tissé
- td professional :56300
- rubix :4886-6055833
- ean :3435241563002
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Couleur:blanc
- Matière principale:tissu non tissé
6,56 € HT
/ unité
Combinaison jetable TD professional 40503, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
- td professional :40503
- rubix :4886-6056813
- ean :3435241405036
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Taille:l
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc
438,00 € HT
/ 25 unités
Blouse jetable TD professional 41214, Taille : Taille unique | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène
- td professional :41214
- rubix :4886-6042108
- ean :3435241412140
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Taille:taille unique
- Couleur:blanc
- Matière principale:polyéthylène
5 964,00 € HT
/ 40 sachets
Combinaison jetable TD professional 42102, Taille : M | Matière principale : Polypropylène
- td professional :42102
- rubix :4886-6038655
- ean :3435241421029
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Taille:m
- Matière principale:polypropylène
- Couleur:blanc
161,00 € HT
/ 50 unités
Combinaison jetable TD professional 43102, Taille : M | Matière principale : Polypropylène
- td professional :43102
- rubix :4886-6124162
- ean :5450564431027
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Taille:m
- Matière principale:polypropylène
- Couleur:blanc
159,75 € HT
/ 25 unités
Combinaison jetable TD professional 43203, Taille : L | Matière principale : Polypropylène
- td professional :43203
- rubix :4886-6124167
- ean :5450564432031
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Taille:l
- Matière principale:polypropylène
- Couleur:noir
153,50 € HT
/ 25 unités
Combinaison jetable TD professional 44103, Taille : L | Matière principale : Polypropylène
- td professional :44103
- rubix :4886-6071659
- ean :3435241441034
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Taille:l
- Matière principale:polypropylène
- Couleur:blanc
181,75 € HT
/ 25 unités
Protection de la tête jetable TD professional 45500, Couleur : Blanc | Matière principale : Tissu non tissé
- td professional :45500
- rubix :4886-6061478
- ean :3435241455000
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Matière principale:tissu non tissé
- Couleur:blanc
412,00 € HT
/ 100 unités
Gants à usage unique TD professional 45340, Taille : Taille unique | Matière principale : Tissu non tissé
- td professional :45340
- rubix :4886-6055809
- ean :3435241453402
- En stock, expédié sous 24/48h
- Taille:taille unique
- Longueur:400 mm
- Couleur:blanc
396,00 € HT
/ 100 paires
Protection de la tête jetable TD professional 45610, Couleur : Blanc
- td professional :45610
- rubix :4886-6061479
- ean :3435241456106
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Couleur:blanc
- Type:polypropylène
93,10 € HT
/ 10 boites















