Batterie pour outillage électroportatif Makita 197422-4, Tension: 18 V | Capacité: 6 Ah
BATTERIE BL1860B SET 18V 6A
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :197422-4
Rubix :0142-5361530
Fabricant :197422-4
EAN :0088381464123

Détails articles : BATTERIE MAKSTAR LI-ION 18V/6AH BL1860B + TEMOIN CHARGE
Batterie Li-Ion de 6,0 Ah avec indicateur de niveau de charge. Batterie puissante à usage général pour les outils Makita LXT® 18V. Idéale pour les outils à forte consommation d'énergie. Temps de charge d'environ 55 minutes avec un chargeur rapide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 6 Ah |
|---|---|
| Tension | 18 V |
| Type | batterie au lithium-ion |
| Modèle | bl1860b |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,98 € HT
/ unité
147,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h