Clé à choc Makita DTW1002ZJ, Couple maximal: 1200 N.m
Boulonneuses et clés à choc sans fil 18 V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DTW1002ZJ
Rubix :0142-5294944
EAN :0088381803403

Documents
Détails articles : BOULONNEUSE A CHOCS 18V LI-ION 1000 NM (SEUL)
La boulonneuse à chocs Makita DTW1002ZJ 18 V LXT® est un outil professionnel conçu pour offrir un couple de serrage extrême allant jusqu'à 1 200 Nm. Légère et compacte malgré sa puissance, elle est idéale pour les applications intensives en atelier ou sur chantier. Dotée de technologies de pointe, elle garantit à la fois performance, précision et sécurité accrues.
Caractéristiques :
La boulonneuse à chocs DTW1002ZJ est équipée d'un moteur sans charbon BL Motor qui réduit l'usure et prolonge la durée de vie de l'appareil. Elle offre trois niveaux de puissance de chocs réglables électroniquement pour s'adapter à chaque application, qu'il s'agisse d'un vissage précis ou d'un serrage intensif. Son frein électrique permet un arrêt immédiat de la machine dès que la gâchette est relâchée, améliorant ainsi le contrôle et la sécurité de l'utilisateur. Une lampe LED intégrée éclaire efficacement la zone de travail, même dans des conditions de faible luminosité. L'appareil intègre également un grand crochet de suspension et un système de protection de la batterie qui interrompt l'alimentation en cas de niveau faible, préservant ainsi l'autonomie et la durée de vie de la batterie.
Spécifications :
• Énergie : 18 V
• Technologie : LXT®
• Couple de serrage maximal : 300 / 600 / 1200 Nm
• Vitesse à vide : 0 - 900 / 1000 / 1800 min⁻¹
• Fréquence d'impact : 0 - 1800 / 2000 / 2200 min⁻¹
• Emmanchement : 1/2 "
• Capacité de serrage boulon standard : M12 - M30
• Capacité de serrage boulon haute traction : M10 - M24
• Niveau de puissance sonore (Lwa) : 108 dB(A)
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 97 dB(A)
• Incertitude de bruit (K) : 3 dB(A)
• Poids avec batterie : 3,3 - 3,6 kg.
Normes :
Ce DTW1002ZJ est conforme aux normes
- EN 62841-1+A11 qui couvre les exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs ;
- EN 62841-2-2 qui définit les exigences spécifiques aux boulonneuses et visseuses
- EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2 qui concernent la compatibilité électromagnétique ;
- EN IEC 63000 qui traite de la documentation technique relative aux substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais fondé en 1915, spécialisé dans la conception et la production d'outils électroportatifs professionnels. Fort d'une présence dans plus de 40 pays et d'un catalogue de plus de 1000 produits, Makita s'engage à fournir des outils robustes, fiables et innovants. L'entreprise investit continuellement dans la recherche pour améliorer les performances, la durabilité et l'ergonomie de ses produits.
Caractéristiques :
La boulonneuse à chocs DTW1002ZJ est équipée d'un moteur sans charbon BL Motor qui réduit l'usure et prolonge la durée de vie de l'appareil. Elle offre trois niveaux de puissance de chocs réglables électroniquement pour s'adapter à chaque application, qu'il s'agisse d'un vissage précis ou d'un serrage intensif. Son frein électrique permet un arrêt immédiat de la machine dès que la gâchette est relâchée, améliorant ainsi le contrôle et la sécurité de l'utilisateur. Une lampe LED intégrée éclaire efficacement la zone de travail, même dans des conditions de faible luminosité. L'appareil intègre également un grand crochet de suspension et un système de protection de la batterie qui interrompt l'alimentation en cas de niveau faible, préservant ainsi l'autonomie et la durée de vie de la batterie.
Spécifications :
• Énergie : 18 V
• Technologie : LXT®
• Couple de serrage maximal : 300 / 600 / 1200 Nm
• Vitesse à vide : 0 - 900 / 1000 / 1800 min⁻¹
• Fréquence d'impact : 0 - 1800 / 2000 / 2200 min⁻¹
• Emmanchement : 1/2 "
• Capacité de serrage boulon standard : M12 - M30
• Capacité de serrage boulon haute traction : M10 - M24
• Niveau de puissance sonore (Lwa) : 108 dB(A)
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 97 dB(A)
• Incertitude de bruit (K) : 3 dB(A)
• Poids avec batterie : 3,3 - 3,6 kg.
Normes :
Ce DTW1002ZJ est conforme aux normes
- EN 62841-1+A11 qui couvre les exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs ;
- EN 62841-2-2 qui définit les exigences spécifiques aux boulonneuses et visseuses
- EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2 qui concernent la compatibilité électromagnétique ;
- EN IEC 63000 qui traite de la documentation technique relative aux substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais fondé en 1915, spécialisé dans la conception et la production d'outils électroportatifs professionnels. Fort d'une présence dans plus de 40 pays et d'un catalogue de plus de 1000 produits, Makita s'engage à fournir des outils robustes, fiables et innovants. L'entreprise investit continuellement dans la recherche pour améliorer les performances, la durabilité et l'ergonomie de ses produits.
Points forts
• Moteur sans charbon pour une usure réduite et une durée de vie accrue ;
• Frein électrique pour un arrêt immédiat et une meilleure sécurité ;
• Trois niveaux de puissance ajustables électroniquement pour s'adapter à chaque besoin ;
• Contrôle précis grâce à la vitesse variable à la gâchette ;
• Lampe LED intégrée pour un travail optimal même en zones sombres ;
• Crochet de suspension pratique pour un accrochage rapide sur échafaudage ;
• Système de protection de la batterie pour une autonomie préservée.
• Frein électrique pour un arrêt immédiat et une meilleure sécurité ;
• Trois niveaux de puissance ajustables électroniquement pour s'adapter à chaque besoin ;
• Contrôle précis grâce à la vitesse variable à la gâchette ;
• Lampe LED intégrée pour un travail optimal même en zones sombres ;
• Crochet de suspension pratique pour un accrochage rapide sur échafaudage ;
• Système de protection de la batterie pour une autonomie préservée.
Applications
La DTW1002ZJ est recommandée pour les opérations de vissage et de serrage intensifs sur chantiers, dans les ateliers de maintenance industrielle ou encore en métallurgie. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs du BTP, de l’énergie, des infrastructures ou encore de la construction navale. Grâce à son couple élevé et sa précision de fonctionnement, elle peut être utilisée efficacement dans des environnements exigeants, y compris sur des assemblages mécaniques lourds ou des structures métalliques de grande dimension.
Informations techniques
Attributs
| Couple maximal | 1200 N.m |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,15 € HT
/ unité
464,58 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
