Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage électroportatif
Accessoires, consommables et pièces détachées pour E/P
Accessoires pour électroportatif
Batterie pour outillage électroportatif
2 BATT.18V 4,0AH+CHARGEUR DOUBLE COFFRET MAKPAC
Batterie pour outillage électroportatif Makita 197504-2
Pack énergie 2 batteries 4,0 Ah + Chargeur double + coffret Makpac
Références
makita :
197504-2
rubix :
0142-5291723
ean :
0088381463362
Résumé technique
Capacité
4
Ah
Tension
18
V
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : 2 BATT.18V 4,0AH+CHARGEUR DOUBLE COFFRET MAKPAC
Pack énergie composé de 2 batteries 18 Vli-Ion avec témoin de charge intégré et d'un chargeur double DC18RD livrés dans un coffret MAK-PAC. Temps de charge des 2 batteries BL1840B : 36 minutes.
Informations techniques
Attributs
Capacité
4
Ah
Tension
18
V
Type
Batterie BL1840B / Chargeur DC18RD
Nombre d'éléments
3
Modèle
Pack Energie 18 V Li-Ion
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
279,00
€
HT
/
lot
334,80
€
TTC
Prix dégressifs
1 lot
279,00
€
HT
/
lot
3 à 4
259,47
€
HT
/
lot
5 et plus
238,71
€
HT
/
lot
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit