Références

Détails articles : BOULONNEUSE A CHOCS 18 V LI-ION 330 NM (PRODUIT SEUL)
Informations techniques
| Couple maximal | 330 N.m |
|---|---|
| Carré d'entraînement | 1/2' vierkant '' |
| Tension | 18 V |
| Vitesse à vide | 3200 rpm |
| Modèle | dtw301zj |
| Poids | 1,8 kg |
Foire aux questions
La boulonneuse Makita DTW301ZJ délivre un couple de serrage maximal de 330 Nm. Ce niveau est annoncé par Makita pour le serrage de boulons M20.
La boulonneuse Makita DTW301ZJ est équipée d'un emmanchement 1/2". Elle est annoncée pour des boulons standard M10 - M20 et pour des boulons HR M10 - M16.
La boulonneuse Makita DTW301ZJ fonctionne en 18 V et relève de la gamme LXT. Makita la positionne ainsi sur sa plateforme 18 V Li-Ion.
La boulonneuse Makita DTW301ZJ intègre la technologie XPT, conçue pour renforcer la résistance à l’eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes. Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible.
La boulonneuse Makita DTW301ZJ mesure 144 x 81 x 246 mm. Makita donne ainsi un format compact pour l'outil.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h
