Perceuse-visseuse sans fil Makita DDF482Z


Perceuse visseuse 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Machine seule)

Références
makita :DDF482Z
rubix :0142-5289710
ean :0088381699013
PERCEUSE VIS 18V DDF482Z NU SANS BATTERIE SANS CHARGEUR
Résumé technique
Tension18 V
Couple maximal62 N.m
Poids1,7 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PERCEUSE VIS 18V DDF482Z NU SANS BATTERIE SANS CHARGEUR


Perceuse visseuse 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Machine seule) - Perceuse Visseuse rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Pignonerie entièrement métallique
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Couple maximal62 N.m
Poids1,7 kg
Capacité de perçage acier13 mm
Capacité de la batterie4 Ah
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,45 HT
/ unité
161,34 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs