Scie sabre Makita DJR186Z, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.5 kg

Scie sabre sans fil 18 V DJR186Z (machine seule)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DJR186Z
Rubix :0142-5289712
EAN :0088381806640
SCIE SABRE 18V DJR186Z NU SANS BATTERIE SANS CHARGEUR

Résumé technique

Tension18 V
Capacité de coupe255 mm
Poids3,5 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCIE SABRE 18V DJR186Z NU SANS BATTERIE SANS CHARGEUR


La scie récipro LXT ®DJR186Z de Makita est un outil électroportatif puissant conçu pour les travaux de coupe intensifs. Elle se distingue par son nouveau système d'entraînement qui augmente l'efficacité de coupe tout en réduisant les vibrations et les déviations de la lame. Idéale pour les professionnels exigeants, elle offre des performances élevées et une grande facilité d'utilisation.

Caractéristiques :
La scie récipro DJR186Z est dotée d'un nouveau mécanisme d'entraînement qui améliore la course de la lame pour un rendement supérieur tout en atténuant les vibrations et les déviations, ce qui garantit une coupe plus précise et confortable. Le guidage de la tige a été renforcé pour offrir une robustesse accrue, et le sabot est plus rigide afin de garantir une stabilité optimale pendant l'utilisation. La technologie XPT de Makita protège efficacement l'outil contre les infiltrations de poussière et d'eau, ce qui le rend adapté aux environnements de travail difficiles. Compacte et légère, cette scie offre une excellente prise en main grâce à sa forme élancée et à sa poignée en caoutchouc, ce qui contribue également à réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée. Le remplacement de la lame et le réglage du sabot se font sans outil, ce qui permet un gain de temps significatif sur les chantiers. De plus, un système de protection intégré interrompt automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de batterie devient trop faible, évitant ainsi toute surcharge ou usure prématurée de l'appareil.

Spécifications :
- Tension : LXT
- Coups par minute (SPM) : 0 - 2800 min⁻¹
- Longueur de course : 32 mm
- Capacité max. de coupe en bois (90 °) : 255 mm
- Capacité max. de coupe en tube en acier : 130 mm
- Niveau de puissance sonore (Lwa) : 95 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (Lpa) : 84 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Composant batterie : Li-ion
- Niveau de vibration, découpe panneaux : 13,0 m/s²
- Facteur K de vibration, découpe panneaux : 1,5 m/s²
- Niveau de vibration, découpe poutre en bois : 12,5 m/s²
- Facteur K de vibration, découpe poutre en bois : 1,5 m/s²

Normes :
Cette scie récipro LXT ®DJR186Z est conforme aux exigences des directives européennes en vigueur : 2006/42/EC, relative à la sécurité des machines, CE/UE 2014/30/EU (compatibilité électromagnétique) et 2011/65/EU (restriction des substances dangereuses). Elle est également conforme aux normes suivantes :
- EN 62841-1 : exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs motorisés ;
- EN 62841-2-11 : exigences particulières applicables aux scies réciproques ;
- EN IEC 55014-1 : exigences concernant les émissions électromagnétiques ;
- EN IEC 55014-2 : exigences concernant l’immunité électromagnétique ;
- EN IEC 63000 : documentation technique relative à la restriction des substances dangereuses.

Informations sur la marque :
Makita est un acteur mondial reconnu dans le domaine de l'outillage électroportatif, fondé en 1915 au Japon. La marque est présente dans plus de 40 pays et propose plus de 1 000 références. Elle se distingue par sa recherche constante d'innovation, sa fiabilité et son engagement envers la performance. Makita conçoit des solutions robustes pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie et des services.

Points forts

- Coupe rapide et efficace grâce à un nouveau système d'entraînement ;
- Moins de fatigue pour l'utilisateur grâce à une structure compacte et légère ;
- Réduction des vibrations et meilleure stabilité de coupe ;
- Technologie XPT pour une protection accrue contre la poussière et l'eau ;
- Poignée ergonomique en caoutchouc pour un meilleur confort d'utilisation ;
- Remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil ;
- Système de protection de la batterie pour prolonger la durée de vie de l'outil.

Applications

La scie récipro DJR186Z est conçue pour les travaux de coupe dans les secteurs du bâtiment, de la rénovation et de la maintenance industrielle. Elle est recommandée pour les artisans, les électriciens, les plombiers, les métalliers et les techniciens de maintenance. Elle permet de couper efficacement le bois, le métal, les tuyaux et autres matériaux dans des environnements exigeants, en intérieur comme en extérieur.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Capacité de coupe255 mm
Poids3,5 kg
Sans filoui
Longueur de course32 mm
158,97 € HT
/ unité
190,76 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
158,97 € HT / unité
3 et plus
151,01 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h