Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage électroportatif
Machines électroportatives
Décapeurs, malaxeurs
Décapeur thermique
DECAPEUR THERMIQUE 1600 W
Décapeur thermique Makita HG5030K
Décapeur thermique HG5030K, coffret
Références
makita :
HG5030K
rubix :
0142-5360464
ean :
0088381857321
Résumé technique
Puissance
1600
W
Débit d'air
500
l/min
Poids
0,56
kg
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : DECAPEUR THERMIQUE 1600 W
2 vitesses de débit d'air. Positionnement debout. Réglage de la température sur 2 positions. Grande gamme d'accessoires compatibles. Puissance : 1600 W. Température de travail : 350 - 500 °C.
Points forts
Très léger pour des utilisations courantes
Informations techniques
Attributs
Puissance
1600
W
Débit d'air
500
l/min
Poids
0,56
kg
Min. Température d'utilisation
350
°C
Max.Température d'utilisation
500
°C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
88,85
€
HT
/
unité
106,62
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs