Boulonneuse Makita DTW251RMJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.5 kg
Boulonneuse 230Nm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DTW251RMJ
Rubix :0142-5266931
EAN :0088381672467




Documents
Détails articles : BOULONNEUSE CHOC 18V LI-ION 230 NM
La boulonneuse à chocs DTW251RMJ LXT® de Makita est l’outil idéal pour ceux qui recherchent puissance, maniabilité et fiabilité dans un format compact. Appréciée dans des secteurs aussi exigeants que l’industrie, le bâtiment ou le sport automobile, cette boulonneuse 18 V offre un couple de 230 Nm tout en restant légère et ergonomique. Sa conception robuste et ses fonctionnalités avancées en font un allié performant sur les chantiers comme en atelier.
Caractéristiques :
Conçue pour s’adapter à des usages intensifs, la DTW251RMJ est dotée d’un moteur 4 pôles à aimants haute densité qui garantit un couple élevé dans un format compact. Le mécanisme de frappe en acier trempé et le carter métallique assurent une durabilité exceptionnelle même dans des environnements difficiles. Sa lampe LED intégrée avec interrupteur indépendant permet de travailler avec précision dans les zones peu éclairées. Le revêtement en caoutchouc sur la poignée améliore la prise en main pour un meilleur confort d’utilisation. Grâce à son système de protection, la batterie se coupe automatiquement lorsque le niveau devient trop bas, garantissant une sécurité optimale et une meilleure longévité de l’outil.
Spécifications :
• Capacité batterie : 4 Ah
• Vitesse à vide max. : 0 – 2 100 tr/min
• Impacts par minute : 0 – 3 200 ipm
• Serrage boulons standard : M10 – M16
• Serrage boulons de traction élevée : M10 – M14
• Dimensions (L x l x H) : 165 x 79 x 234 mm
• Niveau de vibration (serrage max) : 11,0 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Niveau de pression acoustique : 94 dB(A)
• Niveau de puissance sonore : 105 dB(A)
• Incertitude de bruit : 3 dB(A)
Normes :
Cette boulonneuse à chocs est conforme aux exigences des directives européennes 2006/42/CE, 2014/30/UE et 2011/65/UE relatives à la sécurité des machines, à la compatibilité électromagnétique et à la restriction des substances dangereuses. Elle est fabriquée selon les normes harmonisées suivantes, correspondant chacune à un domaine spécifique de conformité :
• EN 62841-1+A11 : exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs motorisés.
• EN 62841-2-2 : exigences particulières pour les visseuses et boulonneuses électroportatives.
• EN IEC 55014-1 : compatibilité électromagnétique – exigences d’émission pour les appareils électroménagers et outils similaires.
• EN IEC 55014-2 : compatibilité électromagnétique – exigences d’immunité.
• EN IEC 63000 : documentation technique pour l’évaluation des substances dans les équipements électriques et électroniques (conformité RoHS).
Informations sur la marque :
Makita est un acteur mondial reconnu dans le domaine de l'outillage électroportatif, fondé en 1915 au Japon. La marque est présente dans plus de 40 pays et propose plus de 1 000 références. Elle se distingue par sa recherche constante d'innovation, sa fiabilité et son engagement envers la performance. Makita conçoit des solutions robustes pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie et des services.
Caractéristiques :
Conçue pour s’adapter à des usages intensifs, la DTW251RMJ est dotée d’un moteur 4 pôles à aimants haute densité qui garantit un couple élevé dans un format compact. Le mécanisme de frappe en acier trempé et le carter métallique assurent une durabilité exceptionnelle même dans des environnements difficiles. Sa lampe LED intégrée avec interrupteur indépendant permet de travailler avec précision dans les zones peu éclairées. Le revêtement en caoutchouc sur la poignée améliore la prise en main pour un meilleur confort d’utilisation. Grâce à son système de protection, la batterie se coupe automatiquement lorsque le niveau devient trop bas, garantissant une sécurité optimale et une meilleure longévité de l’outil.
Spécifications :
• Capacité batterie : 4 Ah
• Vitesse à vide max. : 0 – 2 100 tr/min
• Impacts par minute : 0 – 3 200 ipm
• Serrage boulons standard : M10 – M16
• Serrage boulons de traction élevée : M10 – M14
• Dimensions (L x l x H) : 165 x 79 x 234 mm
• Niveau de vibration (serrage max) : 11,0 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Niveau de pression acoustique : 94 dB(A)
• Niveau de puissance sonore : 105 dB(A)
• Incertitude de bruit : 3 dB(A)
Normes :
Cette boulonneuse à chocs est conforme aux exigences des directives européennes 2006/42/CE, 2014/30/UE et 2011/65/UE relatives à la sécurité des machines, à la compatibilité électromagnétique et à la restriction des substances dangereuses. Elle est fabriquée selon les normes harmonisées suivantes, correspondant chacune à un domaine spécifique de conformité :
• EN 62841-1+A11 : exigences générales de sécurité pour les outils électroportatifs motorisés.
• EN 62841-2-2 : exigences particulières pour les visseuses et boulonneuses électroportatives.
• EN IEC 55014-1 : compatibilité électromagnétique – exigences d’émission pour les appareils électroménagers et outils similaires.
• EN IEC 55014-2 : compatibilité électromagnétique – exigences d’immunité.
• EN IEC 63000 : documentation technique pour l’évaluation des substances dans les équipements électriques et électroniques (conformité RoHS).
Informations sur la marque :
Makita est un acteur mondial reconnu dans le domaine de l'outillage électroportatif, fondé en 1915 au Japon. La marque est présente dans plus de 40 pays et propose plus de 1 000 références. Elle se distingue par sa recherche constante d'innovation, sa fiabilité et son engagement envers la performance. Makita conçoit des solutions robustes pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie et des services.
Points forts
• Format compact et ultra-maniable
• Puissance élevée avec 230 Nm de couple
• Moteur 4 pôles à aimants haute densité
• Lampe LED intégrée avec interrupteur indépendant
• Poignée avec revêtement caoutchouc pour une bonne prise en main
• Système de protection de la batterie en cas de charge faible
• Mécanisme de frappe en acier trempé
• Livrée en coffret MAKPAC avec batteries et chargeur rapide
• Compatible avec tous les outils de la gamme LXT® 18 V
• Puissance élevée avec 230 Nm de couple
• Moteur 4 pôles à aimants haute densité
• Lampe LED intégrée avec interrupteur indépendant
• Poignée avec revêtement caoutchouc pour une bonne prise en main
• Système de protection de la batterie en cas de charge faible
• Mécanisme de frappe en acier trempé
• Livrée en coffret MAKPAC avec batteries et chargeur rapide
• Compatible avec tous les outils de la gamme LXT® 18 V
Applications
La DTW251RMJ est conçue pour les travaux de serrage dans des environnements exigeants : assemblage de structures métalliques, maintenance industrielle, installation de systèmes de ventilation, interventions dans l’automobile ou encore travaux en hauteur. Grâce à sa légèreté, sa puissance et son autonomie, elle permet une productivité maximale dans les espaces confinés comme sur les grandes installations.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Couple maximal | 230 N.m |
| Poids | 1,5 kg |
| Sans fil | oui |
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,78 € HT
/ unité
512,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
