Machines électroportatives - Autre Milwaukee 4933440493

M18 GG-0

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4933440493
Rubix :8989-5451517
Fabricant :4933440493
EAN :4002395000357
POMPE A GRAISSE 18 VOLTS M18 GG-0

Résumé technique

Documents

Détails articles : POMPE A GRAISSE 18 VOLTS M18 GG-0


La pompe à graisse M18 GG-0 de MILWAUKEE® est une solution haute performance conçue pour les professionnels exigeants dans les domaines de la maintenance industrielle, agricole et automobile. Fonctionnant sur la plateforme M18™, cette pompe à graisse sans fil offre une pression jusqu'à 690 bars et un débit régulier, assurant un graissage efficace et rapide dans toutes les situations. Compacte, puissante et intuitive, elle garantit une productivité optimale même dans les environnements les plus contraignants.

Caractéristiques :
La pompe à graisse M18 GG-0 est dotée d'un moteur puissant capable de délivrer une pression allant jusqu'à 690 bars, ce qui permet de traiter les applications les plus exigeantes. Son débit est ajustable via une molette crantée, offrant un contrôle précis selon le type de graissage souhaité. Son tuyau haute pression flexible de 1219 mm permet un accès facile aux zones difficiles, tandis que sa poignée SoftGrip améliore la prise en main pour un meilleur confort d'utilisation. Le débit continu évite les désamorçages, et l'utilisateur bénéficie d'une autonomie exceptionnelle pouvant aller jusqu'à sept cartouches de graisse avec une seule charge. Enfin, l'éclairage LED intégré facilite le travail dans les zones peu lumineuses, renforçant la précision et la sécurité.

Spécifications :
• Pression maximale : 690 bars
• Débit : 74 g/min
• Capacité avec cartouche : 411 g (cartouche 400 ml)
• Capacité en vrac : 454 g
• Longueur du tuyau flexible : 1219 mm
• Tension : 18 V
• Type de batterie : Li-ion, compatible avec toute la plateforme M18™ (non fournie)
• Poids avec batterie (EPTA) : 3,9 kg (M18 B2)
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 73 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique (Lwa) : 84 dB(A)
• Niveau de vibration : < 2.5 m/s²
• Tolérance des mesures acoustiques et vibratoires : ±3 dB(A) / ±1.5 m/s²

Normes :
• EN 62841-1 : Outils électroportatifs motorisés - Règles de sécurité générales
• EN IEC 55014-1 : Compatibilité électromagnétique - Exigences pour les émissions
• EN IEC 55014-2 : Compatibilité électromagnétique - Exigences pour l'immunité
• EN IEC 63000 : Conformité RoHS (limitation des substances dangereuses)
Directives européennes respectées :
• 2011/65/EU (RoHS)
• 2006/42/EC (Machines)
• 2014/30/EU (Compatibilité électromagnétique)

Informations sur la marque :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis sa fondation en 1924, MILWAUKEE® s’est imposé comme un acteur de référence grâce à son engagement envers la durabilité, la performance et l’innovation. À l’origine de produits révolutionnaires tels que la scie circulaire TILT LOK™ et la scie alternative SAWZALL™, la marque a également été pionnière dans l’intégration de la technologie lithium-ion avec ses gammes M12™, M18™ et MX Fuel™. MILWAUKEE® propose ainsi des solutions sur mesure qui augmentent la productivité tout en assurant une robustesse optimale.

Points forts

• Pression extrême jusqu'à 690 bars pour graissage haute performance
• Débit ajustable pour un contrôle précis du graissage
• Grande autonomie : jusqu'à 7 cartouches avec une charge
• Tuyau flexible de 1219 mm pour accès difficile
• Poignée SoftGrip confortable même sur longues durées
• Débit continu : limite les interruptions de travail
• Éclairage LED intégré pour une meilleure visibilité
• Compatible avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®

Applications

Cette pompe à graisse est idéale pour les tâches de lubrification dans les ateliers de réparation, les lignes de production industrielle, les machines agricoles ou encore les véhicules lourds. Elle est conçue pour assurer un graissage efficace sur les paliers, axes, engrenages et composants mécaniques, y compris dans les zones difficiles d'accès. Son format sans fil et sa robustesse en font un outil de prédilection pour les techniciens de maintenance sur site ou itinérants, en particulier dans les environnements où la précision, la fiabilité et la rapidité sont primordiales.

Informations techniques


Attributs
Typepompe à graisse
Tension18 V
517,75 HT
/ unité
621,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h