Machines électroportatives - Autre Dewalt DCS378N-XJ

Scie à ruban XR 18V Brushless

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCS378N-XJ
Rubix :2325-5470875
EAN :5035048798683
SCIE A RUBAN XR 18V BRUSHLESS

Résumé technique

Typescie à ruban xr 18v brushless
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCIE A RUBAN XR 18V BRUSHLESS


Scie à ruban XR 18V Brushless - Sans batterie ni chargeur, lame bi-métal 18 TPI, coffret TSTAK - Vitesse à vide 0-174 m/min, Capacité de coupe 86 x 86 mm

Points forts

La DCS378 est idéale pour les électriciens et les plombiers, pour couper les tubes, les conduits, les tiges filetées et bien d'autres choses encore. La capacité de coupe de 86 mm, la vitesse variable et la gâchette permettent une polyvalence et un contrôle des applications. Le changement de lame sans outil et le réglage de la trajectoire minimisent les interruptions de la productivité.

Informations techniques


Attributs
Typescie à ruban xr 18v brushless
Tension18 V
467,50 € HT
/ unité
561,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours