Machines électroportatives - Autre Milwaukee M12 PCG 400A-201B

M12 PCG 400A-201B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :M12 PCG 400A-201B
Rubix :8989-5443635
Fabricant :4933441665
EAN :4002395001880
PISTOLET A COLLE 12V 2AH 400ML AVEC 1 BATTERIE ET CHARGEUR

Résumé technique

Typepistolet a colle 12v 2ah 400ml avec 1 batterie et chargeur

Documents

Détails articles : PISTOLET A COLLE 12V 2AH 400ML AVEC 1 BATTERIE ET CHARGEUR


M12 PCG 400A-201B - Pistolet A Colle 400ml, 12V, 2,0Ah, 1780 Nm, tube Alu. Livré en Sac, 1 Batterie 12V 2.0 Ah Red Li-Ion, Chargeur C12C

Informations techniques


Attributs
Typepistolet a colle 12v 2ah 400ml avec 1 batterie et chargeur
468,08 HT
/ unité
561,70 TTC
Dont DEEE : 0,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h