Machines électroportatives - Autre Dewalt DCMPP568P1-QW
Sécateur XR 18V 5Ah Li-ion
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCMPP568P1-QW
Rubix :2325-5470972
EAN :5035048788561






Documents
Détails articles : SECATEUR XR 18V 5AH LI-ION
Sécateur XR 18 V 5 Ah Li-ion - capacité de coupe (mm) : 38 - 1 batterie, chargeur
Points forts
Coupe branches polyvalent sans fil performant, pour un usage professionnel et domestique. Capacité de coupe de 38 mm, lumière LED pour éclairer la zone de travail et design ergonomique avec gâchette souple. Les lames à revêtement antiadhésif assurent une coupe en douceur et une grande durabilité, empêchant la formation de sève et de rouille. Offre jusqu'à 1000 coupes avec une seule charge (5Ah). Fait partie du système de batterie 18V XR.
Informations techniques
Attributs
| Type | sécateur xr |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,68 € HT
/ unité
382,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours