Lunettes de sécurité Uvex 9122480, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Gris
Lunettes Ultrashield
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :9122480
Rubix :0506-6261957
Fabricant :9122480
EAN :4066853051961


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | gris |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Détails articles : LUNETTE ULTRASHIELD GRIS 23 POUR CENT
Lunettes de protection au look sport avec large écran pour un champ de vision panoramique. Extrémités des branches souples pour un ajustement confortable. Pont de nez souple et réglable. Protection UV400. Poids 33 g. Norme EN ISO 16321-1.
Points forts
Grand écran panoramique aux teintes tendance : offre une vision parfaite dans toutes les situations, tout en protégeant efficacement contre l'éblouissement et les reflets. Les différentes teintes assurent un confort visuel optimal et apportent un style moderne.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | gris |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | gris |
| Matière branches | plastique |
| Matière principale | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,02 € HT
/ unité
26,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h