Lunettes de sécurité Bollé Safety PSSKOMEP01, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Fumée

Lunettes Komet fumé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :PSSKOMEP01
Rubix :5383-6202858
EAN :3660740013158
LUNETTES KOMET PC POLYCARBONATE FUME

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesfumée
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTES KOMET PC POLYCARBONATE FUME


Les lunettes KOMET de Bollé Safety sont conçues pour offrir une protection efficace contre les éblouissements et les rayons UV lors d'une utilisation en extérieur. Dotées d'une monture enveloppante noire en polycarbonate, elles assurent un ajustement confortable et une couverture optimale. Leur teinte fumée réduit efficacement la transmission de la lumière visible à 13 %, garantissant un confort visuel accru dans des conditions lumineuses intenses.

Caractéristiques :
Les lunettes KOMET se distinguent par leur conception ergonomique et leur adaptabilité à divers environnements extérieurs. Leur monture complète en polycarbonate leur confère une excellente résistance aux chocs tout en restant assez légère puisqu'elles ne pèsent que 30.5g. Conçues sans aucune pièce métallique, elles garantissent une utilisation sûre dans des conditions à risques électriques. Les branches plates ergonomiques permettent un ajustement confortable, facilitant le port prolongé, notamment sous un casque ou des protections auditives. De plus, leur conception durable intègre un procédé de moulage écoresponsable, réduisant ainsi la consommation de matières premières et d'énergie.

Spécifications :
- Poids : 30,5 g
- Type de monture : Monture complète
- Matière de la monture : Polycarbonate
- Couleur de la monture : Noir
- Matière des verres : Polycarbonate
- Couleur des verres : Fumé
- Transmission de la lumière visible : 13 %
- Protection UV : Filtre 99,99 % des UVA et UVB
- Branches : Plates ergonomiques
- Pièces métalliques : Aucune.

Normes :
Ces lunettes KOMET sont conformes aux normes suivantes :
- EN166 : Garantie de résistance aux chocs et aux impacts pour assurer une protection oculaire optimale en milieu professionnel.
- EN172 : Certification pour une protection efficace contre les rayonnements solaires industriels, limitant l'éblouissement et filtrant les rayons UV.

Informations sur la marque :
Depuis plus de 135 ans, Bollé Safety est un acteur de référence dans le domaine des lunettes de protection en EPI, évoluant pour devenir le spécialiste incontournable de l'industrie. Animée par une passion constante, la marque conçoit des protections oculaires alliant innovation, confort et performance, garantissant à chaque utilisateur une expérience optimale. Fidèle à sa mission de protéger la vision de tous, Bollé Safety place la durabilité au cœur de son développement, avec l’ambition de bâtir un monde plus sûr et plus responsable. Pour Bollé Safety, la protection ne se limite pas à des normes et réglementations ; elle représente un véritable état d'esprit, apportant confiance et sérénité aux professionnels, leur permettant ainsi d’atteindre leur plein potentiel en toute sécurité.

Points forts

- Protection efficace contre l'éblouissement grâce à la teinte fumée des verres ;
- Réduction de la transmission lumineuse à 13 % pour un meilleur confort visuel en extérieur ;
- Filtrage à 99,99 % des UVA et UVB pour une protection maximale contre les rayonnements nocifs ;
- Monture légère en polycarbonate offrant une grande résistance aux chocs ;
- Conception ergonomique avec branches plates pour un ajustement optimal et un port confortable ;
- Fabrication écoresponsable avec un processus de moulage réduisant l'impact environnemental.

Applications

Les lunettes KOMET sont idéales pour une utilisation en extérieur dans des conditions de forte luminosité. Elles conviennent particulièrement aux professionnels travaillant dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie lourde, où la protection contre les éblouissements et les rayons UV est essentielle. Elles sont également adaptées aux activités en milieux ouverts, telles que l'entretien des infrastructures, la logistique et le transport. Leur conception ergonomique permet un port prolongé, garantissant confort et sécurité tout au long de la journée.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesfumée
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurnoir
46,65 € HT
/ unité
55,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.