Lunettes de sécurité 3M 7100148074, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100148074
Rubix :2771-6191938
Fabricant :7100148074
EAN :04054596531550
LUNETTE DE SECU 400 BLEUE/GRISE ANTIBUEE VERRES INCOLORES

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE DE SECU 400 BLEUE/GRISE ANTIBUEE VERRES INCOLORES


Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ sont formées d'un oculaire sans monture et d'une branche de longueur fixe. Un écran latéral intégré garantit une sécurité accrue. Les branches sont également équipées de la technologie de diffusion de pression 3M qui aide à diffuser la pression au-dessus de l'oreille pour renforcer le confort. Ce modèle innovant assure un confort amélioré et une adaptation sécurisée.

Points forts

Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ confortables, réglage souple au niveau du nez et extrémités de branches souples, pour améliorer le confort et l'ajustement;La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s’adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.;Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles);Disponible dans un large choix de couleurs d'optique;Optique de couleur orange, pour bloquer la lumière bleue, disponible;La conception enveloppante améliore la sécurité du port et évite le risque de glissement;Les branches plates et souples permettent de les utiliser facilement avec des coquilles antibruit et offrent une protection latérale solide;Joint mousse disponible, pour limiter l'exposition des yeux aux débris;Possibilité d'adaptation à une correction

Applications

Travaux de réparation et de maintenance, Assemblage, Fabrication générale, Fabrication agroalimentaire, Construction

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurbleu
Matière principalepolycarbonate
12,75 € HT
/ unité
15,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Teinte oculaires

Branches réglables

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.