Lunettes de sécurité Univet 5X7.40.00.00, Revêtement des verres : Sans | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Sur-lunettes 5X7
Voir les informations techniquesRéférences
Univet :5X7.40.00.00
Rubix :G941-6244027
EAN :8058774252851


Résumé technique
| Revêtement des verres | sans |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Détails articles : SURLUNETTES 5X7 PC INCOLORE
Branches droites Softpad permettant d’éviter la superposition des branches (confort inégalé). Oculaire flottant et réglage de la longueur des branches en 4 positions. Écran non courbé permettant d’éviter de rayer les verres de ses lunettes. Conditionnement à l'unité. Normes : EN 166 / EN 172.
Points forts
Parfaite superposition avec les lunettes correctrices
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | sans |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
| Couleur | incolore |
| Type | surlunettes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,50 € HT
/ 10 unités
193,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h