Lunettes de sécurité Bollé Safety NESPSN10E, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes NESS+

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bollé Safety :NESPSN10E
Rubix :5383-6219858
EAN :3660740018443
LUNETTE EN PC COOPER DURCI ANTI-BUEE PLATINUM NESS+ SMALL

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE EN PC COOPER DURCI ANTI-BUEE PLATINUM NESS+ SMALL


NESS+ assure un port confortable grâce à ses branches bi-matières fines et flexibles qui s'adaptent parfaitement aux autres EPI. Disponible en deux tailles, NESS+ améliore la performance au travail grâce à des verres traités PLATINUM. Poids : 28 g. Normes : EN166 / EN170 ou EN172 selon version. Conditionnement : livré avec tresse dans un eco-polybag individuel.

Points forts

Monture ultra-enveloppante. Nez anti-glisse. Branches bi-matières pour un meilleur confort. Traitement exclusif PLATINUM : anti-buée et anti-rayures.

Applications

La lunette de protection NESS+ SMALL est recommandée pour les environnements industriels où la compacité et le confort sont essentiels. Elle convient parfaitement aux secteurs comme la maintenance, la logistique, l’industrie légère ou la production en laboratoire. Elle est idéale pour les utilisateurs aux traits fins qui ont besoin d’un équipement fiable, confortable et léger dans des conditions de travail exigeantes. Le traitement PLATINUM est particulièrement efficace dans les environnements chauds, humides ou soumis à des variations de température fréquentes.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurbleu
10,62 € HT
/ unité
12,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.