Lunettes de sécurité 3M 3S2001ASP-BLU, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes de sécurité 3M Solus 2000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :3S2001ASP-BLU
Rubix :2771-6182022
Fabricant :7100208825
EAN :4054596733008

Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE SOLUS 2000 BRANCHES BL/G AR+(K) INCOLORE
La série 3M Solus 2000 est équipée de branches à cliquet réglables, offrant au porteur la possibilité d’ajuster l’optique aux traits du visage, une caractéristique unique dans notre gamme Solus. Vous pouvez choisir parmi différentes options de revêtement de verres, y compris le revêtement antibuée 3M Scotchgard, ainsi que plusieurs couleurs de verres et des caractéristiques telles qu'un joint en mousse amovible pour créer la meilleure solution de lunettes de protection.
Caractéristiques
Les lunettes de sécurité 3M Solus 2000 sont dotées de verres optiques de classe 1, parfaits pour un usage prolongé. Elles présentent une demi-monture oculaire avec des couleurs de monture disponibles en gris/rouge, gris/bleu-vert et bleu/gris. Les branches à cliquet ajustables permettent à l'utilisateur d'ajuster le verre selon la forme de son visage et la position des lunettes. De plus, les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB. Des modèles avec revêtement anti-rayures sont également disponibles.
Spécifications
Les lunettes Solus 2000 sont conçues pour offrir une protection contre un large éventail de risques, avec une résistance à faible énergie à des températures extrêmes allant de -5 °C à +55 °C. Elles protègent également contre les rayons UV et l'éblouissement du soleil, conformément aux normes européennes. Différents types d’oculaires sont disponibles pour diverses applications.
Normes
Les lunettes de sécurité 3M Solus 2000 sont testées selon la norme EN 166:2001. Elles répondent aux exigences de protection antirayures K et de protection antibuée N pour les modèles concernés.
Instructions d’utilisation
- Ajustez les branches à cliquet pour un ajustement confortable.
- Assurez-vous que les verres sont propres avant utilisation.
- Évitez de modifier ou d'altérer les lunettes de sécurité.
- Utilisez uniquement pour les risques spécifiés dans la documentation.
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d'innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions de sécurité avancées contribuant au progrès économique et social.
Caractéristiques
Les lunettes de sécurité 3M Solus 2000 sont dotées de verres optiques de classe 1, parfaits pour un usage prolongé. Elles présentent une demi-monture oculaire avec des couleurs de monture disponibles en gris/rouge, gris/bleu-vert et bleu/gris. Les branches à cliquet ajustables permettent à l'utilisateur d'ajuster le verre selon la forme de son visage et la position des lunettes. De plus, les verres en polycarbonate absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB. Des modèles avec revêtement anti-rayures sont également disponibles.
Spécifications
Les lunettes Solus 2000 sont conçues pour offrir une protection contre un large éventail de risques, avec une résistance à faible énergie à des températures extrêmes allant de -5 °C à +55 °C. Elles protègent également contre les rayons UV et l'éblouissement du soleil, conformément aux normes européennes. Différents types d’oculaires sont disponibles pour diverses applications.
Normes
Les lunettes de sécurité 3M Solus 2000 sont testées selon la norme EN 166:2001. Elles répondent aux exigences de protection antirayures K et de protection antibuée N pour les modèles concernés.
Instructions d’utilisation
- Ajustez les branches à cliquet pour un ajustement confortable.
- Assurez-vous que les verres sont propres avant utilisation.
- Évitez de modifier ou d'altérer les lunettes de sécurité.
- Utilisez uniquement pour les risques spécifiés dans la documentation.
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d'innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions de sécurité avancées contribuant au progrès économique et social.
Points forts
- Verres optiques de haute qualité pour un confort prolongé
- Monture légère et réglable pour un ajustement personnalisé
- Protection contre les rayons UVA et UVB
- Revêtement antibuée et anti-rayures 3M Scotchgard pour une visibilité claire sur certains modèles
- Disponibilité de lentilles de lecture sur certains modèles
- Monture légère et réglable pour un ajustement personnalisé
- Protection contre les rayons UVA et UVB
- Revêtement antibuée et anti-rayures 3M Scotchgard pour une visibilité claire sur certains modèles
- Disponibilité de lentilles de lecture sur certains modèles
Applications
Les lunettes Solus 2000 conviennent à une variété d'applications, notamment dans l'industrie alimentaire, la fabrication, la métallurgie, l'armée, la construction, l'industrie pétrolière et gazière, les transports, et les travaux où la formation de buée peut être un problème.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,62 € HT
/ unité
19,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h