Lunettes de sécurité Bollé Safety SWIFTN11E, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes SWIFT
Voir les informations techniquesRéférences
Bollé Safety :SWIFTN11E
Rubix :5383-6234624


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Détails articles : LUNETTE SWIFT EN PC INCOLORE PLATINUM LITE ASAF - BTE DE 20
Les lunettes de protection Bollé Safety SWIFT allient économie, confort et performance pour répondre aux besoins essentiels de sécurité. Conçues pour les environnements intérieurs et extérieurs, elles offrent une protection efficace contre les éclats et particules tout en assurant une clarté optimale. Légères et éco-responsables, elles sont fabriquées à partir de 31% de polycarbonate recyclé et conçues en monomatière pour un recyclage facilité. Disponibles en version incolore ou fumée, elles sont dotées du traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM Lite, garantissant une vision nette en toutes circonstances.
Caractéristiques :
Les lunettes de protection SWIFT sont développées pour offrir une protection fiable tout en assurant un confort maximal grâce à leur conception ergonomique. Leur structure sans monture et leurs branches flexibles garantissent un ajustement optimal et un maintien parfait, même lors d’une utilisation prolongée. La version incolore assure une transmission lumineuse de 90%, idéale pour les environnements intérieurs, tandis que la version fumée filtre 99,99% des UVA et UVB, la rendant parfaite pour une exposition prolongée à la lumière du jour. La technologie PLATINUM Lite appliquée aux verres prévient efficacement la formation de buée et les rayures, garantissant une visibilité optimale.
Spécifications :
- Poids : 27 g
- Type de monture : Sans monture
- Base de la monture : 9 - Très galbée
- Matière de la monture : Polycarbonate recyclé
- Couleur de la monture : Bleu
- Matière des verres : Polycarbonate
- Couleur des verres : Incolore ou Fumé
- Transmission lumineuse : 90% (version incolore), 13% (version fumée)
- Traitement des verres : PLATINUM Lite (anti-buée et anti-rayures)
- Filtration : 99,99% des UVA et UVB (version fumée)
- Modèle recyclable à 100%
- Conception monomatière sans pièces métalliques
Normes :
- Conformité à la norme EN ISO 16321-1
- Marquage oculaire : UL1.2 CT 1 CE (version incolore), GL3 CT 1 CE (version fumée)
- Marquage monture : 16321
- Certifications : CE, UKCA
Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.
Caractéristiques :
Les lunettes de protection SWIFT sont développées pour offrir une protection fiable tout en assurant un confort maximal grâce à leur conception ergonomique. Leur structure sans monture et leurs branches flexibles garantissent un ajustement optimal et un maintien parfait, même lors d’une utilisation prolongée. La version incolore assure une transmission lumineuse de 90%, idéale pour les environnements intérieurs, tandis que la version fumée filtre 99,99% des UVA et UVB, la rendant parfaite pour une exposition prolongée à la lumière du jour. La technologie PLATINUM Lite appliquée aux verres prévient efficacement la formation de buée et les rayures, garantissant une visibilité optimale.
Spécifications :
- Poids : 27 g
- Type de monture : Sans monture
- Base de la monture : 9 - Très galbée
- Matière de la monture : Polycarbonate recyclé
- Couleur de la monture : Bleu
- Matière des verres : Polycarbonate
- Couleur des verres : Incolore ou Fumé
- Transmission lumineuse : 90% (version incolore), 13% (version fumée)
- Traitement des verres : PLATINUM Lite (anti-buée et anti-rayures)
- Filtration : 99,99% des UVA et UVB (version fumée)
- Modèle recyclable à 100%
- Conception monomatière sans pièces métalliques
Normes :
- Conformité à la norme EN ISO 16321-1
- Marquage oculaire : UL1.2 CT 1 CE (version incolore), GL3 CT 1 CE (version fumée)
- Marquage monture : 16321
- Certifications : CE, UKCA
Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.
Points forts
- Protection efficace contre les impacts et projections
- Clarté optimale avec le traitement PLATINUM Lite (anti-buée et anti-rayures)
- Confort maximal grâce à la conception ergonomique et aux branches flexibles
- Modèle éco-responsable : 31% de polycarbonate recyclé
- Adapté aux environnements intérieurs (version incolore) et extérieurs (version fumée)
- Filtration efficace des UVA et UVB à 99,99% (version fumée)
- Modèle monomatière, 100% recyclable
- Légères et résistantes pour une utilisation prolongée
- Clarté optimale avec le traitement PLATINUM Lite (anti-buée et anti-rayures)
- Confort maximal grâce à la conception ergonomique et aux branches flexibles
- Modèle éco-responsable : 31% de polycarbonate recyclé
- Adapté aux environnements intérieurs (version incolore) et extérieurs (version fumée)
- Filtration efficace des UVA et UVB à 99,99% (version fumée)
- Modèle monomatière, 100% recyclable
- Légères et résistantes pour une utilisation prolongée
Applications
Les lunettes de protection SWIFT conviennent à une large variété d’applications professionnelles et industrielles. La version incolore est idéale pour une utilisation en intérieur, notamment dans les ateliers, entrepôts, laboratoires et lignes de production. La version fumée est conçue pour les activités en extérieur, telles que le bâtiment, l’industrie forestière et les chantiers exposés au soleil. Grâce à leur conception légère et ergonomique, elles sont également parfaites pour les techniciens de maintenance, les logisticiens et les opérateurs de machines, garantissant une protection et un confort optimaux tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,69 € HT
/ boite
105,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h