Lunettes de sécurité Univet 5X7.01.11.02, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Gris
Surlunettes 5X7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Univet :5X7.01.11.02
Rubix :G941-6207741
EAN :8012947999646


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures |
|---|---|
| Teinte oculaires | gris |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : SURLUNETTES 5X7 PC GRIS SOLAIRE ANTI-RAYURES
Ce modèle 5X7 Clear Plus est spécialement conçu pour offrir un confort optimal lorsqu'il est porté avec des lunettes de vue. Grâce à la technologie exclusive SoftPad, qui intègre des branches souples avec une large surface d'appui et un ajustement personnalisé, ces surlunettes garantissent une stabilité maximale, même dans des conditions extrêmes.
Caractéristiques:
- Frontale supérieure
- Protection latérale
- Aucun chevauchement des branches
- Cambre en caoutchouc avec mouvement de bascule et réglage de la longueur
Spécifications:
- Verres en polycarbonate incolore avec technologie anti-rayures et antibuée (Vanguard PLUS)
- Conditions de visibilité : luminosité standard et faible luminosité
- Monture en gris métal/vert avec branches à longueur réglable
- Poids léger de 37g
- Une version traitement anti-rayures + traitement anti-buée
- Une version traitement anti-rayures
Normes:
Ces surlunettes 5X7 Clear Plus répondent aux normes européennes EN 166 et EN 170, garantissant une protection optimale contre les impacts et les rayonnements.
Informations sur la marque:
Univet est la marque derrière les surlunettes 5X7 Clear Plus, offrant des produits de haute qualité pour garantir la sécurité et le confort des professionnels dans divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
- Frontale supérieure
- Protection latérale
- Aucun chevauchement des branches
- Cambre en caoutchouc avec mouvement de bascule et réglage de la longueur
Spécifications:
- Verres en polycarbonate incolore avec technologie anti-rayures et antibuée (Vanguard PLUS)
- Conditions de visibilité : luminosité standard et faible luminosité
- Monture en gris métal/vert avec branches à longueur réglable
- Poids léger de 37g
- Une version traitement anti-rayures + traitement anti-buée
- Une version traitement anti-rayures
Normes:
Ces surlunettes 5X7 Clear Plus répondent aux normes européennes EN 166 et EN 170, garantissant une protection optimale contre les impacts et les rayonnements.
Informations sur la marque:
Univet est la marque derrière les surlunettes 5X7 Clear Plus, offrant des produits de haute qualité pour garantir la sécurité et le confort des professionnels dans divers secteurs industriels.
Points forts
- Confort et stabilité améliorés grâce à la technologie SoftPad
- Protection périphérique renforcée pour une sécurité accrue
- Ajustement personnalisé pour un port optimal
- Visibilité optimale et conditions de travail sécurisées
- Protection périphérique renforcée pour une sécurité accrue
- Ajustement personnalisé pour un port optimal
- Visibilité optimale et conditions de travail sécurisées
Applications
Ces surlunettes sont idéales pour les travaux intérieurs nécessitant une bonne protection des yeux.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures |
|---|---|
| Teinte oculaires | gris |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
| Matière branches | tpr/xylex |
| Matière principale | nylon |
| Type | surlunettes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,38 € HT
/ unité
16,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h