Lunettes de sécurité Uvex 9192285, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Gris

Lunette Uvex pheos

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Uvex :9192285
Rubix :0506-6082711
Fabricant :9192.285
EAN :4031101494050
LUNETTE PHEOS NOIR/GRIS ECRAN INCOLORE UV 2-1,2
Résumé technique
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesgris
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : LUNETTE PHEOS NOIR/GRIS ECRAN INCOLORE UV 2-1,2


Les lunettes à branches uvex pheos 9192 allient innovation, confort et performance pour offrir une protection oculaire optimale dans les environnements les plus exigeants. Grâce à leur design enveloppant et leurs traitements exclusifs, elles garantissent une sécurité renforcée tout en assurant un confort exceptionnel, même lors de port prolongé. Polyvalentes, elles conviennent à une large gamme d’applications, notamment les travaux mécaniques, de précision ou en laboratoire. Conçues selon les normes les plus strictes, elles représentent un choix idéal pour les professionnels souhaitant allier efficacité et durabilité.

Caractéristiques:
Les lunettes uvex pheos 9192 se distinguent par leur design moderne et ergonomique, offrant une protection latérale accrue grâce à des oculaires enveloppants. Les branches flexibles double densité, dotées de zones antidérapantes, assurent un maintien sûr sans exercer de pression, même en cas de port prolongé. Leur système de fixation novateur, sans vis ni métal, garantit que les branches restent bien fixées, même en cas de chocs. Leur système de ventilation unique améliore la circulation de l'air autour des yeux, améliorant considérablement le confort. Avec un poids plume de seulement 28 g, ces lunettes se font presque oublier tout en offrant une protection maximale. Elles sont compatibles avec d’autres équipements de protection individuelle (EPI) comme les casques ou coquilles anti-bruit.

Spécifications:
Modèle 9192881
Coloris monture : Gris clair / gris
Oculaires : PC miroité argent / UV 5-1,7 traité anti-buée face interne
Teinte : Idéale pour les caristes, variations d’intensité lumineuse
Normes : EN 166, EN 172
Marquage écran : 5-1,7.W.1.F.K.N.CE
Marquage monture : W.166.F.CE

Modèle 9192225
Coloris monture : Noir / vert
Oculaires : PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence
Normes : EN 166, EN 170
Marquage écran : 2C-1,2.W.1.F.K.N.CE
Marquage monture : W.166.F.CE

Modèle 9192385
Coloris monture : Noir / jaune
Oculaires : PC ambre / UV 2C-1,2 traité uvex supravision excellence
Particularité : Filtration de la lumière bleue pour une augmentation des contrastes
Normes : EN 166, EN 170
Marquage écran : 2C-1,2.W.1.F.K.N.CE
Marquage monture : W.166.F.CE

Modèle 9192281
Coloris monture : Noir / gris
Oculaires : PC gris / UV 400 traité supravision extrême
Normes : EN 166, EN 172
Marquage écran : 5-2,5.W.1.FT.KN.CE
Marquage monture: W.166.FT.CE

Modèle 9192285
Coloris monture : Noir / gris
Oculaires : PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supravision excellence
Normes : EN 166, EN 172
Marquage écran : 5-2,5.W.1.F.K.N.CE
Marquage monture : W.166.F.CE

Normes:
Les lunettes uvex pheos 9192 sont certifiées conformes aux normes industrielles les plus strictes :
- EN 166 : Protection individuelle de l'œil
- EN 170 : Protection contre les UV (selon les modèles)
- EN 172 : Protection solaire industrielle (selon les modèles)
Chaque modèle est soumis à des tests rigoureux pour garantir une sécurité maximale dans des conditions d’utilisation variées.

Informations sur la marque:
Uvex est un leader mondial reconnu pour ses solutions innovantes en matière de sécurité et de protection individuelle. Fondée en Allemagne, la marque s’engage depuis plus de 90 ans à fournir des équipements de haute qualité adaptés aux environnements industriels les plus exigeants. Avec des millions de produits utilisés chaque jour dans le monde entier, uvex place l’innovation, la durabilité et la performance au cœur de ses développements. Ses gammes de produits couvrent divers secteurs, notamment l’industrie, la construction et les laboratoires, avec un accent particulier sur la sécurité des utilisateurs.

Points forts

- Protection optimale : Design enveloppant avec écran duo-sphérique pour une sécurité accrue.
- Confort supérieur : Branches flexibles, zones antidérapantes et ventilation exceptionnelle.
- Durabilité : Traitement anti-buée et anti-rayures longue durée.
- Polyvalence : Compatible avec d’autres EPI, idéal pour divers secteurs d’activité.
- Légèreté : Poids minimal pour un port prolongé sans gêne.
- Protection UV avancée : Absorption complète des UV jusqu’à 400 nm (selon les modèles).
- Nettoyage facilité : Traitement nanotechnologique réduisant l’adhérence des poussières et huiles.

Applications

Les lunettes uvex pheos 9192 sont parfaitement adaptées pour une utilisation dans divers contextes professionnels :
- Travaux de précision : Meulage, fraisage et montage.
- Laboratoires : Environnements nécessitant une protection contre les projections et produits chimiques.
- Travail en extérieur : Idéal pour les caristes ou les métiers avec variations lumineuses grâce aux oculaires traités.
- Industrie mécanique : Protège efficacement contre les petites particules et poussières en suspension.
- Environnements exigeants : Compatible avec des variations extrêmes de température et niveaux élevés de salissures.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesgris
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurnoir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,80 HT
/ 5 unités
64,56 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Sélectionner les références (5)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.