Lunettes de sécurité Uvex 9198064, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Gris

Lunettes PHÉOS CX2

Voir les informations techniques

Références

Uvex :9198064
Rubix :0506-6175505
Fabricant :9198064
EAN :4031101668345
LUNETTES PHEOS CX2

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesgris
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LUNETTES PHEOS CX2


Ces lunettes UVEX PHÉOS CX2 sont conçues pour offrir une protection optimale des yeux, tout en étant agréables à porter dans n'importe quelle situation. Leur design moderne en X et sportif, associé à des technologies de pointe, distingue ces lunettes sur le marché. Ces lunettes protègent contre les éblouissements, les éclaboussures et les particules de poussière grâce à des composants souples directement injectés qui s'adaptent parfaitement au visage. La technologie uvex CBR65 offre une vision détendue, réduisant la lumière bleue et améliorant le contraste, ce qui permet un grand confort même lors d'une utilisation prolongée.

Caractéristiques:
Ces lunettes de protection allient design innovant et fonctionnalité pour garantir une protection efficace tout en étant confortables. Leur oculaire est équipé d'un composant souple qui s'adapte parfaitement aux contours du visage, offrant une protection complète contre les poussières et les liquides. La technologie uvex duo component améliore l'ajustement et le confort, tandis que l'innovation X-Twist garantit un maintien sûr et stable. Le champ de vision est étendu grâce à un oculaire duo-sphérique, et le système de ventilation assure un climat agréable autour des yeux, même dans des conditions de travail exigeantes.

Spécifications:
- Matériau de l'oculaire : polycarbonate (PC)
- Matériau monture : plastique
- Teinte des oculaires : brun
- Transmission de la lumière : 65%
- Revêtement : uvex supravision excellence, résistant aux rayures et produits chimiques
- Poids : 28 g
- Couleur de la monture : noir et blanc
- Conception des branches : design innovant avec extrémités souples et antiglisse
- Système de ventilation
- Conditionnement : 5 lunettes par boîte, 160 lunettes par carton

Normes:
Ces lunettes UVEX PHÉOS CX2 respectent les normes EN 166 et EN 172, garantissant une protection efficace contre les impacts et une filtration optimale contre les rayons UV. La protection UV400 assure une défense complète contre les rayons UVA et UVB jusqu'à 400 nm. De plus, elles sont certifiées selon la catégorie II des équipements de protection individuelle (EPI), garantissant ainsi leur conformité aux exigences de sécurité pour une utilisation en milieu professionnel.

Informations sur la marque:
Uvex est une marque reconnue pour son engagement à protéger les individus, que ce soit sur le lieu de travail ou lors de leurs activités de loisirs. Spécialisée dans la sécurité et le sport, Uvex offre des équipements de protection individuelle innovants et de haute qualité. La fabrication "Made in Germany" est un gage de qualité et de fiabilité, positionnant Uvex comme un leader dans son secteur. L'entreprise s'engage à fournir des produits qui allient sécurité, confort et style pour garantir la satisfaction des utilisateurs.

Points forts

- Protection efficace : composant souple injecté pour une protection complète contre les éclaboussures et les particules.
- Confort exceptionnel : technologie duo component et ajustement X-Twist pour un maintien parfait sans points de pression.
- Vision améliorée : teinte brune qui réduit la lumière bleue, améliore les contrastes et offre une vision plus détendue.
- Durabilité : revêtement antibuée et résistance aux rayures pour une durée de vie prolongée.
- Compatibilité EPI : branches fines permettant le port simultané de casques et protections auditives.

Applications

Ces lunettes de sécurité sont idéales pour les environnements de travail où la protection contre la poussière, les liquides et les impacts est essentielle. Elles conviennent parfaitement aux industries manufacturières, aux chantiers de construction, ainsi qu'à tout autre secteur où la sécurité des yeux est primordiale. Leur compatibilité avec d'autres équipements de protection individuelle en fait un choix préféré pour les travailleurs utilisant des casques ou des protections auditives, tout en offrant un confort optimal même lors d'une utilisation prolongée.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesgris
Matière oculairepolycarbonate
Couleurblanc
Matière branchesplastique
Matière principaleplastique
129,20 € HT
/ 10 unités
155,04 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.