Lunettes de sécurité Uvex 9192850, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunette Uvex pheos avec cordon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9192850
Rubix :0506-6088084
Fabricant :9192850
EAN :4031101523743



Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE PHEOS NOIR/VERT ECRAN INCOLORE UV2-1,2 CORDON
Les lunettes de protection uvex pheos avec cordon allient design moderne et protection avancée pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel. Grâce à leur technologie innovante et leur conception ergonomique, elles assurent un confort optimal et une sécurité renforcée.
Caractéristiques :
Le modèle uvex pheos avec cordon se distingue par son oculaire duo-sphérique en polycarbonate qui garantit un large champ de vision panoramique sans distorsion. Le traitement de surface uvex supravision excellence assure une excellente résistance aux rayures sur la face externe et une fonction antibuée durable sur la face interne, même en cas d’utilisation prolongée. Les branches amincies et souples, dotées de la technologie multicomposants uvex duo component, évitent les points de pression pour un port confortable, même sous un casque ou des coquilles antibruit. Entièrement sans métal, ces lunettes sont particulièrement légères et adaptées à une utilisation prolongée. La protection supplémentaire de l’arcade sourcilière, intégrée à la conception, offre une sécurité renforcée contre les projections venant du haut.
Spécifications :
• Type de produit : lunettes de protection à branches avec cordon
• Série : uvex pheos
• Modèle : oculaire duo-sphérique avec protection supérieure
• Coloris monture : vert, noir
• Oculaire : incolore, transmission lumineuse de 91%
• Matériau de l'oculaire : polycarbonate (PC)
• Revêtement : uvex supravision excellence
• Propriétés du revêtement : face externe ultra résistante aux rayures et produits chimiques, face interne antibuée
• Protection UV : UV400 (jusqu'à 400 nm)
• Technologie : uvex multicomposants, supravision
• Ajustement : branches souples et antidérapantes, design amincie des branches
Normes :
• EN 166 : Protection individuelle de l'œil
• EN 170 : Filtres pour l'ultraviolet
• Marquage oculaire : 2C-1,2 W 1 FKN CE
• Marquage monture : W 166 F CE
• Classe optique : 1
• Résistance aux impacts : F (45 m/s)
• Antibuée : N
• Résistance aux rayures : K
• Catégorie d'EPI : II
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Caractéristiques :
Le modèle uvex pheos avec cordon se distingue par son oculaire duo-sphérique en polycarbonate qui garantit un large champ de vision panoramique sans distorsion. Le traitement de surface uvex supravision excellence assure une excellente résistance aux rayures sur la face externe et une fonction antibuée durable sur la face interne, même en cas d’utilisation prolongée. Les branches amincies et souples, dotées de la technologie multicomposants uvex duo component, évitent les points de pression pour un port confortable, même sous un casque ou des coquilles antibruit. Entièrement sans métal, ces lunettes sont particulièrement légères et adaptées à une utilisation prolongée. La protection supplémentaire de l’arcade sourcilière, intégrée à la conception, offre une sécurité renforcée contre les projections venant du haut.
Spécifications :
• Type de produit : lunettes de protection à branches avec cordon
• Série : uvex pheos
• Modèle : oculaire duo-sphérique avec protection supérieure
• Coloris monture : vert, noir
• Oculaire : incolore, transmission lumineuse de 91%
• Matériau de l'oculaire : polycarbonate (PC)
• Revêtement : uvex supravision excellence
• Propriétés du revêtement : face externe ultra résistante aux rayures et produits chimiques, face interne antibuée
• Protection UV : UV400 (jusqu'à 400 nm)
• Technologie : uvex multicomposants, supravision
• Ajustement : branches souples et antidérapantes, design amincie des branches
Normes :
• EN 166 : Protection individuelle de l'œil
• EN 170 : Filtres pour l'ultraviolet
• Marquage oculaire : 2C-1,2 W 1 FKN CE
• Marquage monture : W 166 F CE
• Classe optique : 1
• Résistance aux impacts : F (45 m/s)
• Antibuée : N
• Résistance aux rayures : K
• Catégorie d'EPI : II
Informations sur la marque :
Uvex est une marque de référence dans le domaine de la sécurité au travail, avec plus de 90 ans d'expérience. Spécialisée dans la conception et la production d'équipements de protection individuelle (EPI), elle s'engage à fournir des solutions innovantes et de haute qualité pour protéger les travailleurs du monde entier. Sa mission est de combiner sécurité, confort et performance, en s'appuyant sur des technologies de pointe et une recherche continue. Avec une présence dans plus de 50 pays, Uvex est un partenaire de confiance pour de nombreux secteurs industriels, offrant des produits répondant aux normes les plus strictes.
Points forts
• Large champ de vision sans distorsion grâce à l’oculaire duo-sphérique
• Revêtement uvex supravision excellence antibuée durable et ultra résistant aux rayures
• Protection UV optimale jusqu’à 400 nm
• Design ergonomique pour un port confortable même sous casque et coquilles antibruit
• Protection renforcée de l’arcade sourcilière contre les projections
• Branches souples et antidérapantes évitant les points de pression
• Revêtement uvex supravision excellence antibuée durable et ultra résistant aux rayures
• Protection UV optimale jusqu’à 400 nm
• Design ergonomique pour un port confortable même sous casque et coquilles antibruit
• Protection renforcée de l’arcade sourcilière contre les projections
• Branches souples et antidérapantes évitant les points de pression
Applications
Ces lunettes de protection sont parfaitement adaptées aux environnements de travail nécessitant une protection oculaire fiable et confortable : industries de production, maintenance industrielle, ateliers de montage, laboratoires, secteurs du bâtiment et de la construction, ainsi que les interventions nécessitant une compatibilité avec les casques ou autres EPI. Elles conviennent à toutes les situations où une exposition aux projections de particules, de liquides ou à des niveaux modérés de poussières et d’humidité est possible.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,70 € HT
/ 5 unités
44,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h