Lunettes de sécurité 3M 7100243964, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Verre de sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100243964
Rubix :2771-6192496
Fabricant :7100243964
EAN :04054596869493





Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTES SF501SGAF-BLK-FM-EU SECUREFIT 500 NOIR AVEC INSERT
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 offrent une protection oculaire moderne, alliant confort et compatibilité. Avec un poids de seulement 22 g, ces lunettes élégantes sont conçues pour offrir un ajustement optimal. La technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M™ assure un ajustement confortable, grâce aux nervures à fentes qui permettent une égalisation de la pression. Les branches flexibles s'adaptent automatiquement à la taille de la tête, offrant un confort optimal même lors de mouvements rapides.
Caractéristiques
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 sont dotées d'une lentille de classe optique 1 pour un usage prolongé, d'une optique en une seule pièce et d'une oculaire sans monture. Les branches à cliquet ajustables permettent une personnalisation selon la forme du visage et la position des lunettes. Ces lunettes offrent une protection contre les impacts de faible énergie à des températures extrêmes.
Spécifications
- Optique en polycarbonate, monture en polycarbonate/polyester, pièces d’extrémité de tempe et monture à joint en nylon, joint en mousse EVA, vis en acier inoxydable
- Certains modèles de la série SF500 bénéficient du revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™. Ce revêtement résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, jusqu’à 25 lavages à l’eau
- Joint mousse en option
- Poids standard : 22 g ou 27 g avec joint mousse
Normes
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 sont conformes aux normes EN 166:2001 et portent les marquages appropriés. Les différentes références de produits offrent des caractéristiques spécifiques pour répondre à divers besoins.
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations en matière de protection individuelle, avec des produits répondant à divers besoins de sécurité. La marque investit constamment en recherche et développement pour offrir de nouvelles solutions.
Caractéristiques
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 sont dotées d'une lentille de classe optique 1 pour un usage prolongé, d'une optique en une seule pièce et d'une oculaire sans monture. Les branches à cliquet ajustables permettent une personnalisation selon la forme du visage et la position des lunettes. Ces lunettes offrent une protection contre les impacts de faible énergie à des températures extrêmes.
Spécifications
- Optique en polycarbonate, monture en polycarbonate/polyester, pièces d’extrémité de tempe et monture à joint en nylon, joint en mousse EVA, vis en acier inoxydable
- Certains modèles de la série SF500 bénéficient du revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™. Ce revêtement résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, jusqu’à 25 lavages à l’eau
- Joint mousse en option
- Poids standard : 22 g ou 27 g avec joint mousse
Normes
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 sont conformes aux normes EN 166:2001 et portent les marquages appropriés. Les différentes références de produits offrent des caractéristiques spécifiques pour répondre à divers besoins.
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations en matière de protection individuelle, avec des produits répondant à divers besoins de sécurité. La marque investit constamment en recherche et développement pour offrir de nouvelles solutions.
Points forts
- Confort optimal grâce à la répartition de la pression
- Branches réglables pour un ajustement personnalisé
- Protection anti-impact
- Lentilles en polycarbonate absorbant 99,9 % des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 400 nm
- Branches réglables pour un ajustement personnalisé
- Protection anti-impact
- Lentilles en polycarbonate absorbant 99,9 % des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 400 nm
Applications
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 500 sont idéales pour divers secteurs tels que la fabrication industrielle, le travail des métaux, la construction, l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, et le travail en laboratoire.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,30 € HT
/ unité
25,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h