Lunettes-masque Uvex 9302245, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunette-masque Uvex ultrasonic

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Uvex :9302245
Rubix :0506-6037121
Fabricant :9302.245
EAN :4031101188065
MASQUE ULTRASONIC GRIS/ORANGE SUPRAVISION HC-AF INC UVEX
Résumé technique
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MASQUE ULTRASONIC GRIS/ORANGE SUPRAVISION HC-AF INC UVEX


Les lunettes-masques Uvex Ultrasonic offrent une protection optimale dans divers environnements industriels. Légères et confortables, elles protègent efficacement les yeux des poussières et des projections tout en gardant une vision panoramique. Anti-rayures et anti-buée, elles peuvent également être portées comme sur-lunettes.

Caractéristiques:
Les lunettes-masques Uvex Ultrasonic offrent une protection mécanique contre les impacts à énergie moyenne, avec une résistance jusqu'à 120 m/s. Elles sont également marquées 3 pour la protection contre les liquides et 4 pour la protection contre les particules de poussière. De plus, elles résistent à la détérioration des surfaces par les fines particules et affichent une protection contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

Spécifications:
Les lunettes-masques Uvex Ultrasonic sont dotées d'un écran en polycarbonate (PC) incolore offrant une protection à l’impact de catégorie B et aux UV 400. Cet écran dispose du traitement “Uvex supravision excellence” garantissant une résistance à la buée pendant plus de 16 secondes et une transmission de 91 %. La monture empêche le passage des particules de plus de 5 µm.
Elles sont légères, pesant seulement 83 g, et sont disponibles en différents coloris (monture et bandeau). Le bandeau est réglable en longueur pour s’adapter à toutes les morphologies.

Normes:
Les lunettes-masques Uvex Ultrasonic sont conformes aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002 régissant respectivement les lunettes de protection des yeux et le filtrage anti-UV.

Instructions d'utilisation
Pour prolonger la durée de vie de vos lunettes, utilisez un nettoyant adapté et un tissu fin non-abrasif. Dépoussiérez régulièrement la monture pour conserver une ventilation optimale des lunettes-masques et éviter la formation de buée.

Informations sur la marque:
Uvex est une référence en matière d’EPI. Le groupe est présent dans plus de 20 pays et emploie plus de 2 000 personnes pour concevoir, fabriquer et distribuer des équipements de protection de grande qualité.

Points forts

- Protection optimale contre les projections mécaniques, les produits chimiques et les intrusions de poussières.
- Confort et stabilité du masque grâce à une combinaison de matériaux high-tech en thermo-plastique élastomère souple et rigide.
- Système de ventilation indirecte pour un environnement non-irritant pour les yeux et une réduction de la buée.
- Traitement nanotechnologique anti-buée et anti-rayure pour une durée de vie maximale.

Applications

Les lunettes-masques Uvex Ultrasonic sont adaptées pour les secteurs exposés à un risque pour les yeux (projection à faible énergie et poussières). Elles sont idéales pour de nombreux secteurs : industriel, construction, travaux publics, pétrolier, etc.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures et anti-buée
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Poids80 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,68 HT
/ 4 unités
142,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.