Lunettes-masque GISS 840354, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes masque G-MASK ONE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840354
Rubix :C600-6077800
EAN :3660338056208


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE MASQUE G-MASK ONE VENTILATION INDIRECT AB UE10
Les lunettes masque G-MASK ONE de la marque GISS sont conçues pour offrir une protection oculaire supérieure dans les environnements industriels les plus exigeants. Conçues pour allier confort, visibilité et sécurité, elles se distinguent par leur monture souple et leur écran traité antibuée. Elles répondent parfaitement aux besoins des professionnels exposés à des risques de projections ou de poussières.
Caractéristiques :
Le masque G-MASK ONE est doté d'une structure souple en PVC qui assure un excellent confort, même en cas de port prolongé. Il est équipé de quatre évents qui permettent une aération optimale, réduisant la formation de buée à l'intérieur du masque. La bande élastique ajustable permet un maintien stable et adapté à toutes les morphologies.
Spécifications :
• Type : lunettes masque
• Matière de la monture : PVC souple
• Teinte oculaire : incolore
• Matière des oculaires : polycarbonate
• Revêtement : antibuée
• Système d'aération : 4 évents intégrés
• Maintien : bande élastique réglable
• Poids : 76 g
Normes :
• EN 166 : Cette norme européenne garantit la conformité des lunettes masque G-MASK ONE en termes de protection contre les chocs, les projections solides, la poussière, et les liquides. Elle certifie également la résistance de l'écran aux rayures et la qualité optique.
• EN 170 : Équipement de protection individuelle pour les yeux – Filtres de protection contre les rayonnements solaires. Cette norme définit les exigences et les méthodes d’essai pour garantir l’efficacité et la sécurité des filtres de protection contre les rayonnements solaires intégrés aux équipements de protection oculaire.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Le masque G-MASK ONE est doté d'une structure souple en PVC qui assure un excellent confort, même en cas de port prolongé. Il est équipé de quatre évents qui permettent une aération optimale, réduisant la formation de buée à l'intérieur du masque. La bande élastique ajustable permet un maintien stable et adapté à toutes les morphologies.
Spécifications :
• Type : lunettes masque
• Matière de la monture : PVC souple
• Teinte oculaire : incolore
• Matière des oculaires : polycarbonate
• Revêtement : antibuée
• Système d'aération : 4 évents intégrés
• Maintien : bande élastique réglable
• Poids : 76 g
Normes :
• EN 166 : Cette norme européenne garantit la conformité des lunettes masque G-MASK ONE en termes de protection contre les chocs, les projections solides, la poussière, et les liquides. Elle certifie également la résistance de l'écran aux rayures et la qualité optique.
• EN 170 : Équipement de protection individuelle pour les yeux – Filtres de protection contre les rayonnements solaires. Cette norme définit les exigences et les méthodes d’essai pour garantir l’efficacité et la sécurité des filtres de protection contre les rayonnements solaires intégrés aux équipements de protection oculaire.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Excellente protection contre les projections et poussières
• Monture souple pour un confort optimal
• Traitement antibuée
• Aération efficace grâce aux 4 évents
• Maintien ajustable pour s’adapter à toutes les têtes
• Vision nette grâce à l’oculaire incolore en polycarbonate
• Monture souple pour un confort optimal
• Traitement antibuée
• Aération efficace grâce aux 4 évents
• Maintien ajustable pour s’adapter à toutes les têtes
• Vision nette grâce à l’oculaire incolore en polycarbonate
Applications
Ces lunettes masque sont parfaitement adaptées aux secteurs où les risques de projections, de poussières ou de liquides sont présents. Elles conviennent idéalement aux travaux de décapage, à la menuiserie, à l’entretien des espaces verts, à l’exploitation forestière, au travail en carrière, à l’industrie ou encore à l’agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Poids | 76 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 € HT
/ unité
4,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h